カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
    • サイクルコンピュータ(サイコン)(6)
  • 測定用品(6)
    • 温湿データロガー 記録計(4)
    • 気圧計(1)
  • 制御機器(3)
    • 機構部品(電子部品)(1)
    • 産業用PC本体(1)
  • バイク部品(2)
    • バイクカスタムパーツ(1)
    • スピードメーター(1)
  • カー用品(3)
    • 地デジチューナー(2)
    • レーダー探知機GPS(1)
  • 防犯用品(1)
    • 防犯アラーム(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpsロガー」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガー CHINO(チノー)データロガーCHINO(チノー)
29,980税込32,978
1台ほか
6日以内出荷から60日以内出荷
小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
仕様位置情報:GPS(GNSS)使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V/DC24V/AC100V(オプション)、内蔵充電池(オプション)データ数収録:ロガー60台電池寿命約4時間(停電時バックアップ)無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式、モバイル:LTE(CAT1)NTTドコモ系(MVNO含む)周期収録:1分~10分イーサネット対応有線LAN/無線LAN
PADRONE+ CATEYEPADRONE+CATEYE
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー 大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
USBデータロガー エムケー・サイエンティフィックUSBデータロガーエムケー・サイエンティフィック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。
付属品解析ソフト電源3.6Vリチウム電池×1(付属)測定時間測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択防水性IP67
サイクロコンピューター VELO9 CATEYEサイクロコンピューター VELO9CATEYE(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
ラズベリーパイ用GPS拡張ボード ビット・トレード・ワンラズベリーパイ用GPS拡張ボードビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ラズベリーパイとの組み合わせでGPS衛星を捉え、情報をキャッチしよう! ピンヘッダーに差すだけでラズベリーパイがGPSロガーに早変わり! Raspberry Pi純正ケースピッタリサイズ! サンプルプログラムとしてシェルスクリプトとPythonの2種をご用意
質量(g)約30(電池含まず)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B & B+●GPSモジュール:GAM-2107-MTR●バックアップ電池:CR2032(別売)●サイズ:H15xW65xD56mm(サポート含む)
Siretta  GPSアンテナ SirettaSiretta GPSアンテナSiretta
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス) CATEYEワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス)CATEYE
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26バックライト
データロガー KITACOデータロガーKITACO
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
走行中の速度(km/h)、回転数(rpm)、ラップタイプ等、細やかなデータを計測、記憶できるアイテム。 USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信、管理が出来ます。 ※別売りのオプションのアンプボックスを使用することで、温度センサー(×2)、ストロークセンサー・O2センサー・汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。
主な適合車種汎用
高度計 ビクセン高度計ビクセン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
サイクルコンピューター12 WINTEC(ウインテック)サイクルコンピューター12WINTEC(ウインテック)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度0.0~199.9km/h走行距離(km)0~999.99平均速度(km/h)0.0~199.9最高速度(km/h)199.9走行時間0:00':00"~9:59':59"距離(km)(積算)0~999.99クリア/黒
GPSアンテナ Catch HunterGPSアンテナCatch Hunter(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)3
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズタカチ電機工業
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッチロガー マイゾックスウォッチロガーマイゾックス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×15電池CR2477
STRADA SLIM CATEYESTRADA SLIMCATEYE(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度寸法(mm)47×32×12.5質量(g)12バックライト
サイクロコンピューター パドローネ デジタル CATEYEサイクロコンピューター パドローネ デジタルCATEYE
11,980税込13,178
1個
当日出荷
BluetoothSMARTセンサー対応・大画面で大きな文字の[3段]表示・クリックテック・上段と中段の表示内容を変更できるプログラマブルディスプレイ・状況に応じ必要の無い機能を非表示にできるファンクション選択・センサー自動識別と周長自動切替・センサーバッテリーアラーム・ペースアロー・積算距離入力・オート専用
バックライト機能ケイデンス(現在・平均・最高)・速度(走行速度・平均・最高)・心拍(現在・平均・最高)・距離(走行距離-1/-2・積算)・時間(走行時間)・時刻(12・24時間/選択可能)アズワン品番64-9554-20
NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)NANO2スピードメーターDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメーター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)オドメーター:0~999,999km(mile)トリップメーター:0~99,999.9km(mile) デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)最高速記憶機能時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)共通仕様寸法:60×40mm、厚み17.5mm動作電圧:DC9~16V防水性能:IPX6相当液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズ KATO-DENKI(加藤電機)GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズKATO-DENKI(加藤電機)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
アシステッドGPSによる高精度な位置情報本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計アプリ不要だから簡単操作
その他【測位方式】GPS寸法(mm)約52×52×15質量(g)33精度(屋内)50m/(屋外)10m使用周囲温度(℃)-20~60℃防水性IP55連続待受時間約30日間
GPSレシーバー セルスターGPSレシーバーセルスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。 更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。 GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。
質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く]電源電圧(V)DC12基本仕様GPS搭載・データ更新無料受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz受信方式34chパラレル受信動作温度範囲(℃)-10~65
データロガーシェルター 大平産業データロガーシェルター大平産業
48,980税込53,878
1個
当日出荷
データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
材質(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス寸法(mm)(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40取付可能寸法(mm)(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイCAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガーラインアイ
168,800税込185,680
1個
7日以内出荷
PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
GPSアンテナ Panasonic(パナソニック)GPSアンテナPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVD、410D、300Dコード長さ(m)2.9接続端子MCX
MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズ CHINO(チノー)MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズCHINO(チノー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合