カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gpt-9902a」の検索結果

安全試験器 GPTシリーズ
GW INSTEK¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷から10日以内出荷各種試験設定条件は、100個まで保存可能です。(単独(MANU)試験・自動(AUTO)試験可)。高効率、高安定のPWMアンプを採用しています。作業者と被試験物の安全性を重視した各種保護機能を搭載しています。スイープ機能による簡易解析機能を搭載しています。(試験推移のイメージとデータを表示確認可)。スイープ機能の測定条件:100ms間隔で190ポイント(19s)表示大型240×64ドットマトリクス液晶ディスプレイ安全規格IEC/EN/UL/CSA/JISに対応容量(VA)試験:AC500
AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥279,800~税込¥307,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。RoHS指令(10物質対応)対応