カテゴリ
- 住設機器(6)
絞り込み
ブランド
「gq-c3223wz」の検索結果

業務用ガス給湯器 屋外壁掛形
ノーリツ¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数32号
側方排気カバーS25
ノーリツ¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷現場によって、両側排気または排気ふたSET(入付)を取り付けて片側排気もできます。対応機種GQ-C3223WZ、GQ-C3222WZ-1