カテゴリ
- オフィス家具(30)
- 安全保護具(17)
- 切削工具(15)
- 自動車補修部品(12)
- バイク純正部品(11)
- 作業服(11)
- 物流用品(10)
- 自動車純正部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 建築金物(9)
- 事務用品(9)
- 作業工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 電気材料(7)
- 測定用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 制御機器(6)
- 厨房用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- 谷沢製作所(17)
- MAZDA(マツダ)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- コーコス信岡(8)
- 光(7)
- CONDOR(山崎産業)(7)
- 京セラ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 水本機械製作所(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- エスコ(5)
- SMC(4)
- TRUSCO(4)
- NACHI(不二越)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- 矢崎化工(4)
- omron(オムロン)(3)
- ダイケン(3)
- ブランドをもっと見る
「gr-05」の検索結果

フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)48種類標準奥行(mm)50.5取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥739税込¥8131巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)90.5種類多連奥行(mm)49.9取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)78種類帽子掛奥行(mm)63.1取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GR05-212RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GR05-211型用カバー(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥689税込¥7581個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GR05-211RoHS指令(10物質対応)対応
水性シリコンオフ
FINIXA¥9,398税込¥10,3381個(5L)当日出荷から8日以内出荷汎用水性シリコンオフ(脱脂剤)。揮発が遅いので、脱脂だけでなく泥などの汚れにも使えます。塗膜に残った塩分や石鹸成分等の拭き取りにも使用できます。帯電防止作用があり、溶剤塗料/水性塗料での塗装前の脱脂作業に最適。人体に優しく、手袋などの保護具なしで使えます。成分ノルマルプロピルアルコール、ブチルセロソルブ等危険物の類別非危険物
天然ゴム板
光¥74~税込¥81~1枚当日出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)0.5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A40T-CGGR05
セコ・ツールズ・ジャパン¥46,980税込¥51,6781個当日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。トラスコ品番434-5933寸法H(mm)37寸法B(mm)38.5寸法LH(mm)60寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)28寸法CDX(mm)10
床養生用フロアテープ
マクセル¥599税込¥6591巻当日出荷から30日以内出荷弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。タック(ボールNo.)11主な用途床養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]引張強度(N/25mm)117.5引張強度(N/10mm)47巻戻し力(N/25mm)5.25粘着タイプ弱粘着再剥離可
EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から8日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から11日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手材種PR1225距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
チップ EZFGR
京セラ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から3日以内出荷材質PR1225形状ひし形75°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)25内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面




![[EA638GR-5用] 替ロールピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64590174-210430-02.jpg)