カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 切削工具(23)
  • 機構部品(19)
  • 物流用品(18)
  • 測定用品(17)
  • 制御機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • テープ(7)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-25」の検索結果

関連キーワード
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
    用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油クリーム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度No.2使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属

    A型 鉄製・グリーン ストロング掛金

    ストロング金属(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    強固な作りの鉄製掛金です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付材質SPCCグリーン仕上塗装
  • ゴム長尺 光

    ゴム長尺

    (9件のレビュー)
    298税込328
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • 短冊型標識(縦) 日本緑十字社

    短冊型標識(縦)

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 固定式

    イノアック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーション

    エンプラ 回転握り(JIS型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
    種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • バングリップ カーボーイ

    バングリップ

    カーボーイ
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    付属品両面テープ材質エラストマー長さ(mm)150
  • GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ポリウレタンチューブ(PU) SK11

    ポリウレタンチューブ(PU)

    SK11
    859税込945
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
    用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
  • リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCO

    リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1缶
    当日出荷
    クリーム使用温度範囲-15~130℃ちょう度No.1容器主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
  • 液体吸収ロール アズワン

    液体吸収ロール

    アズワン
    23,800税込26,180
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4寸法(cm)38×40m吸収量(L)50/巻
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    89税込98
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR

    ダイヤテックス(499件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
    用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラモンスターG

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    材質高炭素鋼(S58C)
  • リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業

    リピートタイ (耐薬品タイプ)

    エスジー工業
    4,398税込4,838
    1セット(100本)
    当日出荷
    薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
    用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR25SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR25SD

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR25SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    61,875税込68,063
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR25SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR25SX

    brembo
    5,498税込6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR25SX
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー

    3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

    ホッティーポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(250g)
    当日出荷から13日以内出荷
    HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
    用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ

    パイプクランプ スタンダードシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    229税込252
    1個(1セット)
    当日出荷から7日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • アプティロック(アドアンアーム)用 グリップ UNGER(ウンガー)

    アプティロック(アドアンアーム)用 グリップ

    UNGER(ウンガー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    オプティロック(アドアンアーム)用クリップのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 標準バイス  メカ式クランピング装置 ジェラルディ

    標準バイス メカ式クランピング装置

    ジェラルディ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • GGR25巾5.5mまさめ厚爪 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5mまさめ厚爪

    ムラテックKDS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2470材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様尺相当機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-36目盛種別両面
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-3985材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様尺相当機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-38爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
  • ヨゴレ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ヨゴレ一発

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    食品添加物のみの原料のため極めて安全です。希釈倍率により様々な汚れ落ちを可能にしました。洗剤を使わず頑固な汚れを落とし地球環境・人体に安全な洗浄剤です。
    用途テーブル・カウンター・窓ガラス・鏡。キッチン・トイレ周り・床などの身の周りの清掃。フライヤーなどのアブラ汚れ。電子レンジ・冷蔵庫など、消臭にも。成分炭酸ソーダ・硫酸ソーダ液性アルカリ性
  • リーマ HS S柄 PGR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 PGR

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)8
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    勝手右勝手
  • セフティーカモ ケイワーク

    セフティーカモ

    ケイワーク(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    気軽に履ける樹脂先芯入りのコットンスニーカー。 アッパーに撥水加工を施しているため、水滴や汚れを弾きます。 先芯を樹脂製にすることで軽量化を図りました。 中敷きはほど良い弾力の発泡ゴム素材を使用。二重構造で足裏の疲労を軽減します。 サイドに伸縮性があるゴムを使用しているので、着脱も簡単です。 吸汗性に優れた綿素材は通気性が良く、靴内を快適に保ちます。
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
関連キーワード
af-25特集