カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • 物流用品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • メカニカル部品(22)
  • 機構部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 農業機械(20)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電気材料(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(5)
  • 安全保護具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-50」の検索結果

関連キーワード
362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 養生一番165V GR 50mm×25m 菊水テープ

    養生一番165V GR 50mm×25m

    菊水テープ(2件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
    用途建築用養生シートの床面への固定仕様手で切断可能トラスコ品番471-0851引張強度35N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
  • TOHO GR-50T/GRT-301T用 リモコン送信機 東邦金属工業

    TOHO GR-50T/GRT-301T用 リモコン送信機

    東邦金属工業
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ジェニアス グリーンライフ

    ジェニアス

    グリーンライフ(19件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
    付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付仕様中黒防藻ホースカバーなしブルーキャスターなし適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムブロック黒 光

    ゴムブロック黒

    (15件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
    材質天然ゴム
  • 415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
    形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車 矢崎化工

    イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車

    矢崎化工(8件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
  • GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールド

    GFワッシャー(R) グリーン

    グリーンフィールド(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
    用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
  • ジェニアス グリーンライフ

    ジェニアス

    グリーンライフ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
    付属品ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし適合ホース外径(Φmm)15~20適合ホース内径(Φmm)12~15巻取形式手動
  • ゴムシート(ロール巻) 光

    ゴムシート(ロール巻)

    (1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
    長さ(m)10(巻)
  • ラン太 シーム

    ラン太

    シーム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(500個)
    当日出荷から8日以内出荷
    いちごのランナーを簡単に固定します! 先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。 摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。 摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。 5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
    用途いちごランナーの固定に材質耐光性ポリプロピレン
  • アイテックゴム粘着付 光

    アイテックゴム粘着付

    (3件のレビュー)
    278税込306
    1枚
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグラファイト 替えゴム PIAA

    スーパーグラファイト 替えゴム

    PIAA(60件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
  • ボタン式リング錠 GR500 GORIN(ゴリン)

    ボタン式リング錠 GR500

    GORIN(ゴリン)(78件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
  • パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア

    パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)

    スペーシア(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
  • ギラレスワイパー替えゴム マルエヌ

    ギラレスワイパー替えゴム

    マルエヌ(4件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
    商品タイプ油膜落とし
  • パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 自在式

    スペーシア(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 ゴム車

    ナンシン(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 短冊型安全標識 日本緑十字社

    短冊型安全標識

    日本緑十字社
    639税込703
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425G-R

    ハンマーキャスター(109件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • リング型フェライト磁石 光

    リング型フェライト磁石

    349税込384
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粉末冶金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
  • GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ベステックスキャスター オーエッチ工業

    ベステックスキャスター

    オーエッチ工業
    379税込417
    1台
    当日出荷
    金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
    材質(車輪)ゴム取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25Rストッパーなし取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)16アズワン品番65-1863-03自重(g)165キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ベビーアングルサンダー TRUSCO

    ベビーアングルサンダー

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
    用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6783全長(mm)135高さ(mm)65ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パット径(Φmm)48ホース取付口G1/4アズワン品番65-1977-05口金寸法(mm)1/4
  • パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 静電防止自在式

    スペーシア
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    209税込230
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量用台車、家具トラスコ品番342-2372材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])38[38.8]取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)25取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)380取付座A(mm)58車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)45取付座B(mm)40
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスボトル TUFF 象印マホービン

    ステンレスボトル TUFF

    象印マホービン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いろんな場面で使いやすい、コップつきタイプ 「内面フッ素コート」+「本体丸洗いOK」お手入れしやすく、いつでも清潔キープ! 保温・保冷力が高い! 清潔「Ag+ 抗菌加工コップ」 氷が入れやすい!「広口約4cm」
    エコマーク認定認定商品タイプコップ付きエコマーク認定番号10 146 002
  • 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー

    3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

    ホッティーポリマー
    16,980税込18,678
    1巻(500g)
    当日出荷から13日以内出荷
    HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
    用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28 スペーシア

    PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28

    スペーシア
    699税込769
    1個
    当日出荷
    プラジョイント専用差込み式キャスターです。
    用途プラジョイント専用差込み式キャスタートラスコ品番105-5894材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)200車輪幅(mm)20(ストッパーなし)取付高(mm)67耐荷重35daN
  • パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシア

    パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)

    スペーシア
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
    形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 215G・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    215G・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
    型式215G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
    型式220G自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • ガチッとリング(1889) NSK(ナカニシ)

    ガチッとリング(1889)

    NSK(ナカニシ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。
    用途本製品はΦ50スピンドルの固定や取り外しが容易に出来ます。スピンドルの長手方向の自由な位置に取り付けることが可能です。スピンドルに取り付ける際のロックボルトの締めすぎによる故障が起こりません。機械への取り付け加工が容易です。トラスコ品番700-8926
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR50SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR50SD

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR50SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ