カテゴリ

  • 物流用品(50)
  • 切削工具(43)
  • メカニカル部品(28)
  • 農業機械(17)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr30」の検索結果

関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(18件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU小池酸素工業
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合ホース外径(Φmm)15~20適合ホース内径(Φmm)12~15付属品ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
ゴムロープ フリー TRUSCOゴムロープ フリーTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
トラックシートの押さえ用に。包装形態:袋パッケージ
包装形態袋パッケージ
短冊型標識(縦) 日本緑十字社短冊型標識(縦)日本緑十字社(3件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷から30日以内出荷
アイテックゴム粘着付 光アイテックゴム粘着付(3件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ギラレスワイパー替えゴム マルエヌギラレスワイパー替えゴムマルエヌ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
商品タイプ油膜落とし
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から34日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から34日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
ゴムロープ用金具 バックル TRUSCOゴムロープ用金具 バックルTRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1パック(1個)ほか
当日出荷
ゴムロープ用金具です。
用途ゴムロープ用金具。タイプ工具不要タイプ材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
ゴムロープ用金具 Wフック TRUSCOゴムロープ用金具 WフックTRUSCO
299税込329
1個ほか
当日出荷
ゴムロープ用金具です。 工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
カムチャック イマダカムチャックイマダ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
短冊状の薄いサンプルに最適。
用途テープの引張強度測定など最大使用荷重(N)500幅(mm)サンプル最大/30厚さ(mm)サンプル最大/2本体質量(g)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
98,980税込108,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)軽プラモンスターGIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
材質高炭素鋼(S58C)
短冊型安全標識 日本緑十字社短冊型安全標識日本緑十字社
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から3日以内出荷
Grasp 高性能補修剤 50mL テクノ・ソテックGrasp 高性能補修剤 50mLテクノ・ソテック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(50mL×3本)
当日出荷から6日以内出荷
プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。危険物の類別非危険物
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50ml グラスプグラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50mlグラスプ
8,998税込9,898
1箱(2本)
当日出荷から翌々日出荷
PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
用途自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)。大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修材質主成分:ウレタン容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別非危険物
ゴムロープ用金具フック TRUSCOゴムロープ用金具フックTRUSCO(4件のレビュー)
209税込230
1パック(1個)ほか
当日出荷
ゴムロープ用金具です。 差し込みハンマー等で叩き、ゴムロープの端に固定・設置するタイプです。
用途ゴムロープ用金具。材質スチール材質/仕上鉄(メッキ仕上)タイプハンマー固定表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]セルティホルダーROYAL(ロイヤル)[建築金物]
159税込175
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Rタイプ対応セフティホルダー ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択) ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)
用途フラット位置用付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロープ用金具 キャッチャー TRUSCOゴムロープ用金具 キャッチャーTRUSCO
129税込142
1パックほか
当日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ 三門合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ三門
43,980税込48,378特価
1セット(400個)
当日出荷から9日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)22.3
ゲストレシーバー ZERO 中継機 マイコールゲストレシーバー ZERO 中継機マイコール
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!
用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28構成システム:送信機、受信機使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mmディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)使用環境室内接続端子外部連結:アダプタ周波数(MHz)429.250(FSK)アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)通信可能距離(m)約150(open field)ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025 サンドビック溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025サンドビック
26,980税込29,678
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。材種1025
オールドリルGRタイプ サンコーテクノオールドリルGRタイプサンコーテクノ
589税込648
1パック
5日以内出荷
材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
グリース Grondement(グロンドマン)グリースGrondement(グロンドマン)
859税込945
1本(30g)
4日以内出荷から9日以内出荷
危険物の類別非危険物
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製ユニカ
7,198税込7,918
1箱(20本)
翌々日出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上
パイプ倉庫 後幕 南榮工業パイプ倉庫 後幕南榮工業
53,980税込59,378
1枚
5日以内出荷
紫外線劣化防止加工付
材質ポリエチレンシート生地GR
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒 ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒ユニカ
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。 上向き施工に最適です。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。トラスコ品番195-1598全長(mm)170材質/仕上合金鋼質量(g)360アズワン品番64-8617-02適合アンカーBGR-3070M
溝入れ加工用チップ コロカットXS H13A サンドビック溝入れ加工用チップ コロカットXS H13Aサンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。材種H13A
アプティロック(アドアンアーム)用 グリップ UNGER(ウンガー)アプティロック(アドアンアーム)用 グリップUNGER(ウンガー)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
オプティロック(アドアンアーム)用クリップのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。
繰り返し・詰め替え対応
ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本 AQUA DREAM(アクアドリーム)ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本AQUA DREAM(アクアドリーム)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷から翌々日出荷
耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!。【製品の特長】。品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】。気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプグラファイト入数(本)10
シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業シート用輪状ゴム 業務用箱売まつうら工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(200本)
当日出荷
タイヤチューブを再利用したエンドレスタイプのシート用輪状ゴムバンドです。サイズ・形状にはバラツキがあり、特に折径サイズはプラスマイナス10cmの誤差がある場合があります。
用途トラックシートの押さえゴムや交換に。各種シートのハトメに通して固定補助に。
ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
表面処理ユニクロ
パイプ倉庫 前幕 南榮工業パイプ倉庫 前幕南榮工業
86,980税込95,678
1枚
5日以内出荷
紫外線劣化防止加工付
材質ポリエチレンシート生地GR
チップ GR タンガロイチップ GRタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷