カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • 物流用品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • メカニカル部品(22)
  • 機構部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 農業機械(20)
  • バイク部品(18)
  • 自動車補修部品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「gr50」の検索結果

関連キーワード
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GRダイヤテックス(498件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(5巻)
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(72件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムブロック黒 光ゴムブロック黒(15件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)ハンマーキャスター(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車 矢崎化工イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車矢崎化工(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
用途Φ28イレクターパイプ用
GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールドGFワッシャー(R) グリーングリーンフィールド(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から6日以内出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合ホース外径(Φmm)15~20適合ホース内径(Φmm)12~15付属品ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
ゴムシート(ロール巻) 光ゴムシート(ロール巻)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
ラン太 シームラン太シーム(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(500個)
当日出荷から8日以内出荷
いちごのランナーを簡単に固定します! 先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。 摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。 摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。 5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
用途いちごランナーの固定に材質耐光性ポリプロピレン
セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR50SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07GR50SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR50SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR50SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07GR50SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR50SX
スーパーグラファイト 替えゴム PIAAスーパーグラファイト 替えゴムPIAA(60件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
アイテックゴム粘着付 光アイテックゴム粘着付(3件のレビュー)
278税込306
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ギラレスワイパー替えゴム マルエヌギラレスワイパー替えゴムマルエヌ(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
商品タイプ油膜落とし
ボタン式リング錠 GR500 GORIN(ゴリン)ボタン式リング錠 GR500GORIN(ゴリン)(78件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)スペーシア(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式スペーシア(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
仕様自在車キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車
車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425G-Rハンマーキャスター(109件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
短冊型安全標識 日本緑十字社短冊型安全標識日本緑十字社
639税込703
1枚
当日出荷から3日以内出荷
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車ナンシン(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リング型フェライト磁石 光リング型フェライト磁石
349税込384
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
粉末冶金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
379税込417
1台
当日出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25Rストッパーなし取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)16アズワン品番65-1863-03自重(g)165キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスボトル TUFF 象印マホービンステンレスボトル TUFF象印マホービン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
いろんな場面で使いやすい、コップつきタイプ 「内面フッ素コート」+「本体丸洗いOK」お手入れしやすく、いつでも清潔キープ! 保温・保冷力が高い! 清潔「Ag+ 抗菌加工コップ」 氷が入れやすい!「広口約4cm」
エコマーク認定認定商品タイプコップ付きエコマーク認定番号10 146 002
ベビーアングルサンダー TRUSCOベビーアングルサンダーTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6783全長(mm)135高さ(mm)65ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パット径(Φmm)48ホース取付口G1/4アズワン品番65-1977-05口金寸法(mm)1/4
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 固定式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定ユーエイキャスター
209税込230
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車、家具トラスコ品番342-2372材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])38[38.8]取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)25取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)380取付座A(mm)58車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)45取付座B(mm)40
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式スペーシア
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)スペーシア
999税込1,099
1個
当日出荷
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー表面抵抗値(Ω)107~108材質(本体)スチール形状自在車S適合キャップJB-108
PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28 スペーシアPJー607用差込式キャスターSGRー50ー28スペーシア
629税込692
1個
当日出荷
プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途プラジョイント専用差込み式キャスタートラスコ品番105-5894材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)200車輪幅(mm)20(ストッパーなし)取付高(mm)67耐荷重35daN
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)ホッティーポリマー
16,980税込18,678
1巻(500g)
当日出荷から13日以内出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式220G自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215G・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター215G・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式215G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ガチッとリング(1889) NSK(ナカニシ)ガチッとリング(1889)NSK(ナカニシ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。
用途本製品はΦ50スピンドルの固定や取り外しが容易に出来ます。スピンドルの長手方向の自由な位置に取り付けることが可能です。スピンドルに取り付ける際のロックボルトの締めすぎによる故障が起こりません。機械への取り付け加工が容易です。トラスコ品番700-8926
替えゴム ギラレスユニブレード用 マルエヌ替えゴム ギラレスユニブレード用マルエヌ(2件のレビュー)
899税込989
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
世界にひとつ油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
幅(mm)9ゴム幅(mm)9商品タイプ油膜落とし
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
"gr50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷