柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983)
鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上