カテゴリ

  • 測定用品(19)
    • 電気測定その他関連用品(16)
    • 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)(1)
    • 温度計・温湿度計(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
    • ハンディプリンター/その他(18)
  • 制御機器(4)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体(4)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「graphtec」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GL用ACアダプタ グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用ACアダプタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
    仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)

    Petit LOGGER

    グラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)
    25,950税込28,545
    1台
    当日出荷
    センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。
    仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
  • 拡張端子ベース グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子ベース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様拡張端子ベース適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリパック グラフテック(GRAPHTEC)

    バッテリパック

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。
    容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
  • GL無線LANユニット グラフテック(GRAPHTEC)

    GL無線LANユニット

    グラフテック(GRAPHTEC)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    K型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)
    19,980税込21,978
    1式(5本)
    当日出荷
    長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
  • 湿度センサ グラフテック(GRAPHTEC)

    湿度センサ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
    外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • オートブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    オートブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
    仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
  • 20CH高耐圧高精度ネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CH高耐圧高精度ネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    70,980税込78,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • GL用入出力ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用入出力ケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    9,098税込10,008
    1本
    当日出荷
    仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
  • DC駆動ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    DC駆動ケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)

    シャント抵抗250Ω

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    T型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1式(5本)
    当日出荷
    仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-7727-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティング用台紙 弱粘着 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
    寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力粘着面(mm)305×305
  • 拡張端子接続ケーブル(50cm) グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子接続ケーブル(50cm)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張端子接続ケーブル(2m) グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子接続ケーブル(2m)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子カバー グラフテック(GRAPHTEC)

    端子カバー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    各アナログ入力端子(B-564、B-564SL、B-565)に装着可能。 オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチクリップ小 グラフテック(GRAPHTEC)

    ワニグチクリップ小

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,998税込3,298
    1式
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    クラフトブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個(2本)
    当日出荷
    厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー3対応機種CAMEO4/材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
  • 絶縁BNC-BNCケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    絶縁BNC-BNCケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    電圧(V)1000コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転写シート グラフテック(GRAPHTEC)

    転写シート

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
  • カッティング用台紙 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
    寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×305
  • 20CHネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチクリップ中 グラフテック(GRAPHTEC)

    ワニグチクリップ中

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,498税込3,848
    1式
    当日出荷
    電流(A)32電圧(V)1000開口寸法(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティング用台紙 24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
    寸法(mm)325×750対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×609
  • ペンアダプター CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    ペンアダプター CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
    セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個対応機種CAMEO4 / Portrait3適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
  • カッティング用台紙 弱粘着 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
    寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力粘着面(mm)203×305
  • マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)

    マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
  • カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム グロス

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    つやありタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
  • カッティング用台紙 弱粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 15inch

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
  • クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)

    クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    約2mm までの刃出し量の調整が可能で、主に厚みのあるメディアや、硬めのメディアをカットするときに最適です。2 本セットでの販売となります。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
  • カッティング用台紙 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
    寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力標準粘着面(mm)203×305
  • ロータリーブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    ロータリーブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。
    寸法(mm)刃出し量:1対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
  • マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)

    マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
  • カッティング用台紙 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 24inchX24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PRO 本体に標準付属されているスタンダードタイプの24 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO4 PRO粘着力標準
  • 30CHスクリューレス端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    30CHスクリューレス端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型熱電対ミニコネクタ グラフテック(GRAPHTEC)

    K型熱電対ミニコネクタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    22,980税込25,278
    1式(5本)
    欠品中
    素線径(mm)0.65以下熱電対K型端子M3Y端アズワン品番64-7727-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンシルシート 再剥離 グラフテック(GRAPHTEC)

    ステンシルシート 再剥離

    グラフテック(GRAPHTEC)
    699税込769
    1個(6枚)ほか
    当日出荷
    繰り返し使えるステンシル用シートです。
    透明
  • カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム グロス

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    つやありタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.8印刷不可使用場所屋内外
  • 20CHスクリューレス端子台 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHスクリューレス端子台

    グラフテック(GRAPHTEC)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応