カテゴリ

  • バイク純正部品(1,447)
  • バイク部品(263)
  • トラック純正部品(263)
  • 作業工具(176)
  • 電気材料(148)
  • 農業機械(148)
  • 自動車純正部品(129)
  • 手袋(122)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 制御機器(100)
  • 船舶用品・漁業資材(84)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
  • 切削工具(58)
  • 学童・教育用品(52)
  • 安全保護具(41)
  • 介護用品(34)
  • 自転車部品(34)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 測定用品(26)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 事務用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • カー用品(11)
  • 作業服(9)
  • 保管用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「grip」の検索結果

3,487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WONDER GRIP アクア ユニワールドWONDER GRIP アクアユニワールド(44件のレビュー)
449税込494
1双
当日出荷
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCSHI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチールJCS(66件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリルユニワールド(35件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCSHI-GRIP ハイ・グリップ ステンレスJCS(21件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
BEST GRIP ストレッチゼロ HANVO(ハンボ)BEST GRIP ストレッチゼロHANVO(ハンボ)(9件のレビュー)
309税込340
1双
当日出荷
18ゲージのナイロン糸を使用しているので、極めて薄く従来の手袋より手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。 ポリウレタン特殊ソフトコーティングしているので滑り止め・フィット感に優れ、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途果実などの収穫、選別作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴムユニワールド(9件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴムユニワールド(3件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
プラスチック用ヤスリ(GRIP付) ツボサンプラスチック用ヤスリ(GRIP付)ツボサン(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
15,980税込17,578特価
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリルユニワールド(8件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
BEST GRIP アクアガード HANVO(ハンボ)BEST GRIP アクアガードHANVO(ハンボ)(3件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
よく使う指部分は独自の3層コーティングをしているので、従来品より指先の耐久度がUPしています。 手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
翌日出荷
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目 ツボサン鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目ツボサン
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
4日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
アルミ用ヤスリ(GRIP付) ツボサンアルミ用ヤスリ(GRIP付)ツボサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)150刃幅(mm)16厚さ(mm)4目の粗さ単目(荒目)形状材質合金工具鋼(SKS-8)適合材アルミ、ソフトメタル
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
4日以内出荷
WONDER GRIP オリバ ユニワールドWONDER GRIP オリバユニワールド
499税込549
1双
当日出荷
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
WONDER GRIP オイルガード ユニワールドWONDER GRIP オイルガードユニワールド(1件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
イージーグリップ V-GRIPイージーグリップV-GRIP(14件のレビュー)
789税込868
1ペア
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
ヘリグリップ チップ GRIP-T イスカルヘリグリップ チップ GRIP-Tイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
外径、内径、端面加工用です。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番423-1816材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP ユーフィール ユニワールドWONDER GRIP ユーフィールユニワールド
319税込351
1双
当日出荷から4日以内出荷
素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード アトム耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガードアトム(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ)BEST GRIP ニトリル背抜き10PHANVO(ハンボ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10双)
当日出荷
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。
用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO刷毛E-GRIP交換用毛先TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
玉厚(mm)11全長(mm)-毛丈(mm)45
BEST GRIP ハイパーガード デラックス HANVO(ハンボ)BEST GRIP ハイパーガード デラックスHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIPDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から4日以内出荷
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ベーシックなピラミッドタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:125mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい仕様エンド非貫通タイプGG-D-BASEグリップ長さ(mm)125対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
ワンダーグリップ サーモフィット WONDER GRIPワンダーグリップ サーモフィットWONDER GRIP(1件のレビュー)
529税込582
1双(1双)
当日出荷
ゴムしわ加工の裏起毛背抜き手袋。優れた指先感覚の13ゲージ編み。
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質本体:アクリル・ポリエステル・ポリウレタン、コーティング部:天然ゴムオレンジ
J-GRIP eco水性用 インダストリーコーワJ-GRIP eco水性用インダストリーコーワ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。 柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。 どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
玉厚(mm)11形状筋違種類刷毛材質(柄部)PP材質(毛)BET主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
...
軍手 grip特集