カテゴリ
- 清掃用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「grpfr」の検索結果

ピググリッピーフロアマット
ピグ¥44,980~税込¥49,478~1巻当日出荷マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです 裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです 裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです 油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです 厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです 裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます 防炎適合品用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット幅(cm)91厚さ(mm)1.5材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン色グレイ滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
ピググリッピーフロアマット
PIG¥47,980~税込¥52,778~1巻当日出荷から翌々日出荷マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。裏面は粘着仕様のため、テープ固定不要で床面にしっかり固定できます。めくれにくく安全で、長時間敷いていても床面にノリが残りづらいマットです。表面は毛羽立ちづらく、裏面の粘着は水に溶け出さないため、自動洗浄機やモップ、ブラシなどで清掃可能です。適切なお手入れをすれば最長3か月使用可能です。厚みはわずか1.5mmのため、台車・カート・車いす等が引っかかりにくくなっています。はさみやカッターで必要なサイズにカットできます。用途・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストア店内(出入口、惣菜売り場、製氷機・ウォーターサーバー前、生鮮・生花コーナー、通路など)に。オイル・水・溶剤用。厚さ(mm)1.5材質ポリプロピレン100%色グレー適合規格防炎適合品:E1190150
ピググリッピーフロアマット
ピグ¥11,980~税込¥13,178~1袋3日以内出荷から8日以内出荷裏面の特殊な粘着素材は水に溶け出さず、 マットを敷いたまま洗うことができます!。油、冷却水、溶剤、水を吸収します。ニードルパンチ製法のマットに熱処理をした表面は毛羽立ちづらく耐久性に優れ、往来の激しい通路でも使用可能。裏面は粘着仕様のためマットのずれやめくれがなく安全。また、糊残りが少なく水に溶け出さないため、敷いたまま清掃可能です。裏面はコーティングされており吸収した液体が床面にしみ出ません。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。汚れの目立ちにくいグレーのマットです。防炎適合品。用途ご使用上の注意事項。・常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。・ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。・ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。・製造工程上、長さに多少の誤差を生じることがあります。・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。厚さ(mm)1.5色グレー幅(cm)91