カテゴリ
- 作業工具(14)
絞り込み

ギアレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギアレンチ(ストレートタイプ)
スーパーツール(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9560セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19質量(g)1064表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール(10件のレビュー)¥859税込¥9451丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。ラチェット機構あり
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番416-0029セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1169表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 送り角度5度を実現しました。トラスコ品番415-9837セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1082表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781セット(8本組)当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9471セット内容収納用ポーチ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)710表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット(8本組)当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9659セット内容TGRW-07L、08L、10L、12L、13L、14L、17L、19L材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1表面処理三価クロムメッキ質量(g/セット)1158ラチェット機構あり
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。トラスコ品番415-9926セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)891表面処理三価クロムメッキ質量(g/セット)891首振りありラチェット機構あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット(8本組)当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9748材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)811表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1セット(62点組)ほか当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
プロ用両開き工具セット (63点組)
スーパーツール¥72,980税込¥80,2781セット(63点)翌日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら