カテゴリ
- 農業機械(888)
- 梱包用品(257)
- バイク部品(221)
- 制御機器(122)
- パソコン/周辺機器(87)
- 物流用品(71)
- 測定用品(62)
- 店舗什器・備品(60)
- メカニカル部品(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- オフィス家具(35)
- 自動車補修部品(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 切削工具(15)
- 安全標識(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 事務用品(11)
- 作業工具(11)
- 作業服(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全保護具(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 住設機器(7)
- バッテリー・電装(7)
- カー用品(7)
- 自転車部品(7)
- 家電(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 溶接用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- 農具(3)
- 電動工具(3)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(888)
- KITO(キトー)(62)
- ニチコン(56)
- unitech(54)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
- THK(47)
- honeywell(36)
- CKD(35)
- ウェルコムデザイン(33)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- SWAGE-LINE(31)
- brembo(28)
- エフケイシステム(23)
- Zebra Technologies(20)
- SCHMERSAL(19)
- レイ・アウト(19)
- 日本プリメックス(19)
- SATO(サトー)(18)
- サンワサプライ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gs-01」の検索結果

GS-1 シングルインレット サイクロン用 ボウルアダプター
SKC(環境測定)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷GSシリーズサイクロン用交換ボウルアダプターです。用途GS-1サイクロンは、10mm径のDorr-Oliver相当設計を採用していますが、ナイロン製Dorr-Oliverで生じる静電気の影響を排除するため導電性材料で構成されています。SKC製DPMカセットと併用することで、大きな粒子を除去し、インパクターやフィルターの過負荷を防止します。GS-1サイクロンは坑内鉱山での使用にも適しています。
静電高圧ゼネコン実験セット GS-1
ナリカ¥71,000税込¥78,1001セット5日以内出荷静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255(本体)出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥97税込¥1071枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
ウレタンフォーム 大判
WAKI(和気産業)(20件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS-1型 コネクター(めす)
常栄継手工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
ODグリーンシート #3000
ユタカメイク(65件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。厚さ(mm)0.22色ODグリーンハトメピッチ(cm)90
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1組(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋ほか当日出荷パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。材質ポリエチレン
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン
フジトク(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PT)最高使用圧力(MPa)15
サトウキビフードパック
ダイモン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(50枚)当日出荷から翌々日出荷サトウキビ100%が生んだ自然素材!エコ容器のパイオニア!かさばらないため、ストックに最適!材質サトウキビ色ホワイト
環境配慮型ゴムシート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
ぐらつきシャット
建築の友(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(30mL)当日出荷椅子や机などの木製品のきしみ、ぐらつきを改善する補修剤です。 接合部のすきまやゆるみ箇所に注入すると成分が木組織に浸透し、繊維を膨張させてすきまをなくし、ぐらつきを補修します。 工具や鍋などの把手やガーデンツールに木柄のゆるみ補修も簡単です。 ゆるみ箇所を接着するのではなく、木の繊維自体を膨張させて、すきまをなくします。 椅子や机を分解せずに、ぐらつきを補修できます。 ねじ、釘、金具を使わないので木製品を傷めません。 浸透後徐々に効果が現れ、24時間(20℃)で乾燥し膨張が終了します。 過熱性、引火性はありません。成分膨張剤、水危険物の類別非危険物
環境配慮型ゴムシート 丸型
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。使用温度範囲(℃)約-30~120外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
マルチハサミ(前方排気型)
室本鉄工¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
環境配慮型ゴムシート
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。材質合成ゴム長さ(mm)300幅(mm)300色ホワイト使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカメラ用ネックストラップ(着脱式)
エレコム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さをスッキリ調節できて、カメラをカンタンに着脱できる、コンパクトデジタルカメラ用ネックストラップ(着脱式)。
枝切りばさみ YFSGS-01
YARD FORCE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。材質PP,スチール,他全長(mm)155質量(g)約56使用目的枝切、剪定切断対象枝刃渡り(mm)45
ラッピング用ギフトシール 緑葉
トライメイト¥249税込¥2741個当日出荷プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして材質紙質量(g)50シール寸法(mm)25×25
MagSafe対応 マグネットシール 「MAGNET SEAL」 シルバー
LEPLUS NEXT¥599税込¥6591個当日出荷Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/極薄設計(0.42mm)/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属付属品背面ガラス対応フィルム
シールタイプガラスシート
アサヒペン¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から4日以内出荷特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
フィラーゲージ(ステンレス製)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。用途すき間測定に。長さ(m)1精度(mm)±0.005リーフ幅(mm)12.7
二方型ホース継手
コクゴ¥4,198税込¥4,6181袋(10個)当日出荷から7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
プラベプレートM
東京堂¥659税込¥7251個当日出荷花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質プラスチック分類花器 ベース寸法(Φ×高さH)(cm)32.0×3.0
ののじ18-8ユニバーサル パーソナルトング
レーベン販売¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ののじシリーズ。学校、ホテル、レストラン、バイキング等に最適です。縦、横ともに使いやすいユニバーサルデザインで洗いやすく、 衛生的です。無理のない自然な手の角度で、くずれやすい煮物や魚フライ、 マリネ等も壊さずつかめます。材質18-8ステンレスミラー仕上げ全長(mm)250質量(kg)135TKG品番9-0494-0901TKG品番(2017)6-0439-0901
プラベプレートS
東京堂¥649税込¥7141個当日出荷花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質プラスチック分類花器 ベース寸法(Φ×高さH)(cm)27.0×3.0
ボンドGS1Z
コニシ¥18,980税込¥20,8781缶(14kg)7日以内出荷初期接着性良好。スプレー型。用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。成分クロロプレンゴム系溶剤形色淡黄色タイプノントルエン規格JIS A 5549 造作用接着剤包装缶粘度範囲(mPa・s)200~280主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり)不揮発分18.5%改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ギタースタンド
TOUGH-TX¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷TOUGH-TX ロック式ギタースタンド TX-GS01。ギター、ベースを安全かつスマートに設置できるスタンドです。楽器を置くだけで自動的にロックし、片手で持ち上げれば解除される「オートマチック・ゲートロックシステム」を搭載。ネックへの負担が少なく、安定感も抜群です。使わない時はスムーズに折りたため、収納や持ち運びも簡単。特徴:。・ 楽器を乗せるだけで自動ロックするオートマチック・ゲートロックシステム。・ 片手でスムーズに楽器の出し入れが可能。・ 吊り下げ式でネックへの負荷が少なく安定感がある。・ スムーズに折りたたみ可能で収納・持ち運びに便利。・ アコースティックギター、エレキギター、ベースに対応。スペック:。・ 高さ:84~130cm。・ 折りたたみ時全長:78cm。・ 本体重量:1300g。・ 5cmまでのネック幅に対応。・ JANコード:4534853087131。ご注意: スタンドのスポンジ部は楽器の塗料と長時間接触すると色移りする場合があります。特にラッカー塗装の楽器にご注意ください。
カラビナリングストラップ
PGA¥899税込¥9891個当日出荷指を通してスマートフォンなどの落下防止に便利なカラビナリングストラップです。 リングに指をかければポケットやカバンからスマートフォンやデジタル機器をすぐに取り出す事ができます。 また、鍵などの無くしやすいものつけて紛失防止にも使用できます。 リング部は便利なカラビナになっている為、カバンやベルトループに引っ掛けて使用する事も可能です。質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×90×13![電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68914715-251222-02.jpg)
電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷備考適合電線12-24AWG、端子を基板に取り付けるには、基板ドット穴径Φ1.4mm必要です極数3極定格300V-16A列数1列端子ねじM2.5端子金具PC端子![電源ターミナル2P(基板取付タイプ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68914706-251222-02.jpg)
電源ターミナル2P(基板取付タイプ)
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷基板取り付けタイプのねじ止め式の電源ターミナルです。端子を取り付けるためには穴径が1.4mm必要です。備考端子を基板に取り付けるには、基板ドット穴径Φ1.4mm必要です極数2極定格300V-16A列数1列端子ねじM2.5端子金具PC端子適合電線12-24AWG
VRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能
エレコム1個取扱停止中スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム色ブラックサイズ約W178.0×D135.0×H96.0mm(バンド部除く)質量(g)約248取付方式【スマホ】バンド固定式対応機種4.0~6.5インチスマートフォンレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応 ※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59xD6xH115mm~約W85xD13xH165mm機能【目幅調整】あり、【ピント調整】×
ラウンドチェアDX
東洋工芸¥14,800税込¥16,2801個翌々日出荷通常より座面の径が大きく厚みがあるので安定したやさしい座り心地です。 用途、作業現場等に合わせて色で使い分けが出来ます。材質座面/ビニールレザー張り、脚/ナイロン成形品キャスター/ナイロン製双輪キャスター質量(kg)5.2設置寸法・幅(mm)530座×座高(mm)Φ380×420~515座面厚(mm)80昇降方式ガスシリンダー式
ナノカーボングリス
アイネックス¥639税込¥7031個4日以内出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノサイズのカーボンを配合しています。 ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 硬化しにくく、長期間安定しています。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利な、カード型へら付きです。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。付属品グリス塗布用カード型へら使用温度(℃)-250~350内容量(g)0.5熱伝導率(W/mk)>13.4RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)<0.001比重(g/cm3)2.5組成金属酸化物、カーボン、シリコーン
ウッドギロシェイカー
KC¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷シェイカーとして振ってよし、ギロとして付属のスクレーパーでけずってもよし 2つの顔をもつギロシェイカーは、様々な音楽のアクセントに活用いただけます付属品ウッドスクレーパー材質木製寸法(mm)約145×Φ43質量(g)約110
セラミックファイバーブラシ 交差穴用
双和化成(SOWA)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。用途交差穴のバリ取り材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材アルミ合金や難削材など
...




































![電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68914715-251222-02.jpg)
![電源ターミナル2P(基板取付タイプ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68914706-251222-02.jpg)