カテゴリ
- 農業機械(139)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- バイク部品(55)
- パソコン/周辺機器(41)
- 制御機器(34)
- 測定用品(30)
- 清掃用品(15)
- メカニカル部品(10)
- 安全標識(9)
- 自動車補修部品(9)
- 梱包用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 切削工具(7)
- 機構部品(6)
- 研磨材(6)
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- 空圧工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(138)
- CKD(59)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](24)
- NETGEAR(19)
- アライドテレシス(19)
- アサダ(18)
- ParkerTAIYO(13)
- 長野計器(9)
- ホリコー(7)
- brembo(7)
- D-LINK(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(5)
- ニチコン(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 日本ニューマチック工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Pico Technology(4)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gs-100」の検索結果

ガイシ GS 100個
タイガー(防獣)¥9,998税込¥10,9981セット(100個)6日以内出荷木柱専用ガイシ(ねじ込み式) 漏電しにくい樹脂製 電動ドリルでも締付け可能 1ケース100個入り適合ガイシ木柱専用質量(g)35
屋外ステンレスフードGS100
フクビ化学¥54,980税込¥60,4781箱(10個)3日以内出荷室内空気を確実に排出し、壁体内の結露・外壁の凍害を防ぎます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×157×87
スーパーグリーンシグマ
ニューレジストン(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥239税込¥2631組(2枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
サイドバッグスタンド
キングジム(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷サッと開いてすぐ置けるカバン置き。テレワークやフリーアドレスのデスクサイド・デスク下に。 マガジンラックとして使用したり、ご家庭でのちょっとした収納にも便利。 使わない時はたためてコンパクト。 表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。材質ポリエステル、スチール質量(g)約890耐荷重(kg)約3折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×25×490使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×290×400
はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)色アイボリー色(本体)アイボリー
MLG-25用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
MAG-20用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
ボンドガン用スティック
SK11(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(100本)当日出荷全長200mmロングサイズ!用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)寸法(Φmm×Lmm)11.5×200危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
TRUSCO¥519~税込¥571~1本当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
アングルグラインダ (超軽量型)
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台欠品中超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。用途金属の研削、さび取りに。トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)84.5排気方向側方
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
ソーラー ステンレス ミニマーカーライト
タカショー(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(4本)欠品中アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(kg)約0.1電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本LED色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7LED1球×4本
スロットル式軽量小型エアーグラインダー
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
ノンアルコール 衣類用清涼スプレー ガチMAXノンアール
モトユキ¥4,498税込¥4,9481本翌日出荷ノンアルコールで火気を扱う現場でも使いやすい。大容量1000mlでたっぷり使えるサイズ。ミント香る、スーッとした清涼感。衣類についた汗のニオイを抑える。ノンアルコールで冷感長持ち。作業着・空調服に使える衣類用用途汗のニオイを超消臭!。作業現場に、スポーツ時に、屋外作業に、レジャーに、アウトドアに。容量(mL)1000主成分キシリトール、l-メントール、カキタンニン、ユーカリ精油香りミント
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
アングルグラインダ 100mm用 70391
日本ニューマチック工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷スピンドルロック式です。用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取りトラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)
シルファー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。用途給排気グリルとして材質ABS樹脂色ホワイト
石製精密直定規
SK(新潟精機)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ
アルス(イーター電機)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から7日以内出荷91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドガードSTRONG
カーボーイ¥1,198税込¥1,3181セット(2組)当日出荷台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。従来品より剛性を強化して耐久性をUPしました。押圧試験8000N以上の荷重に耐え、破損が認められませんでした。用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。付属品ねじ×4本、ナット×4個トラスコ品番671-1480材質ABS樹脂長さ(mm)100幅(mm)100色レッド質量(g)130奥行(mm)20内径(mm)28~34適合ハンドル径(Φmm)28~34
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
Glassticker(ガラスステッカー)02 携帯電話使用禁止 100mm×145mm
ホリコー¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷表面硬度5Hの非常に薄いシールです。 粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です 耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。 屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)用途ガラスサイン用。 金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。トラスコ品番381-8045縦(mm)145横(mm)100表示内容携帯電話使用禁止
サイドバッグスタンド ターポリン
キングジム¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷テントや横断幕に使われるターポリン素材を採用。水や汚れを弾きやすいため、飲み物をこぼしてしまったり、雨で濡れた荷物を置いても拭き取ることができます。耐久性も高く、安心して長く使えます。使わない時はたためてコンパクト。持ち手付きなので、席まで片手で持ち運んでサッと広げて使えます。イスの下に置きやすいミニサイズは、通路を塞がずに荷物を置くことができます。用途カウンターテーブルの足元に/シェアオフィスに/飲食店に/ホテルのロビーに材質ターポリン、スチール
...


































![鯉のぼりPOP アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25235947-230419-02.jpg)