カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gs-100n」の検索結果

ステンレス プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)色アイボリー色(本体)アイボリー
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥15,450税込¥16,9951個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N
ParkerTAIYO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ
サンドビック¥71,980税込¥79,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷用途仕上げ被削材PMN勝手なしコーティングTIALN刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数3
車体カバー TCM-5600 単車 モトカバー
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚5日以内出荷耐熱耐寒性に優れた本格派!!。丈夫で長持ち厚手生地(250D)。新工夫、前後がわかりやすい。前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません。カラー:シルバー。サイズ:M(90~125cc)125×214cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB125T、XLR125R、ジャズ、マグナ50、ベンリーCD125T、スペイシー125、リード100、ZOOMER、ブロード90(50)、ジョーカー90(50)、NSR80、CRM80(50)、NS-1、NS-50R、ズーマー、ディオ110、プレスカブ50STD(デラックス)、カブ110。ヤマハ:SR125(B)、シブナス125Si(D)、ニュースメイトT90N(80/50)、DT50、アクシス100、ギア、ボックス。スズキ:ヴェクスター150(125、GS125E、GN125E、RG125ガンマ(50)、K125、アドレスV100、ハスラー50、ウルフ50。カワサキ:AR125S、AR80-Ⅱ、AR50S、KSR110サイズM
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)
CKD¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から25日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧シリンダ 10S-6RSD100N
ParkerTAIYO¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)100
空気圧シリンダ 10S-6RSD40N
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)40
空気圧シリンダ 10S-6RSD63N
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)63
空気圧シリンダ 10S-6RSD80N
ParkerTAIYO¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)80
空気圧シリンダ 10S-6RSD125N
ParkerTAIYO¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)125
空気圧シリンダ 10S-6RST100N
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)100
空気圧シリンダ 10S-6RST80N
ParkerTAIYO¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)80
空気圧シリンダ 10S-6RST32N
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
空気圧シリンダ 10S-6RST63N
ParkerTAIYO¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)63
空気圧シリンダ 10S-6RST40N
ParkerTAIYO¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)40
空気圧シリンダ 10S-6RSD50N
ParkerTAIYO¥37,980税込¥41,7781個12日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)50
空気圧シリンダ 10S-6RST50N
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)50