カテゴリ
- 農業機械(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- バイク部品(29)
- バイク純正部品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 学童・教育用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(52)
- CKD(33)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](24)
- ホンダ(11)
- KC(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SMC(6)
- 未来工業(4)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- D-LINK(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- K.Pガスケット(2)
- DID(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gs-110」の検索結果

GS110TP ギガビット10ポート スマートスイッチ(PoE+ 8ポート + SFP 2スロット)Insight対応
NETGEAR¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷ギガビット8ポート PoE+ レイヤー2プラス スマートスイッチ。PoE+対応のギガビット8ポート(総給電能力55W)と独立して使用できる1G SFPスロットを2つ持つ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。ポート数10接続方式ギガビット
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥239税込¥2631組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
飛来粉塵用セーフティゴーグル
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。 軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。 マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。トラスコ品番126-3773形状ゴーグル型質量(g)75レンズ色クリアフレーム色クリアレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能通気孔付、マスク併用可、UVカット材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)イソプロピレンラバー
固定座金 2本用
未来工業¥349税込¥3841個翌日出荷たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。適合ボルト径W3/8
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
ドーベルマン 切断砥石 SPEED
龍宝丸¥279税込¥3071枚翌日出荷から翌々日出荷【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
一般安全標識(ステッカー式)
グリーンクロス(1件のレビュー)¥369税込¥4061枚4日以内出荷から6日以内出荷短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。用途当該情報の指示に材質塩ビシール取付ステッカー質量(g)20
ガラスビーズ
伊藤機工¥3,798~税込¥4,178~1袋(4kg)ほか3日以内出荷原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン
フジトク(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PT)最高使用圧力(MPa)15![水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782448-170331-04.jpg)
水平ガラス木棚ブラケット R-110GS
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
ドライバービット
JEFCOM(ジェフコム)¥649税込¥7141セット(2本)翌々日出荷ネジの食いつきがよい太ヘッドタイプ。強鉄鋼材採用で実現した強さ。トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る。マグネット入先端サイズ(+)#2(両端)硬度【最高熱処理】HRC62材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本
ガラス破壊センサー 非接触超音波集音方式
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直7m・水平8mで可変範囲も80°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約3分間点滅したのち47分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC9V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。材質樹脂質量(g)約120出力ダンパー/無電圧接点(b接点)検出方式超音波集音方式配線接続セルフアップ端子式電源電圧(V)DC9~30(極性なし)消費電流(mA)30以下角度調整範囲水平方向:±40°使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内:壁面取付警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)表示灯アラーム/警報時:赤色LED点灯、環境/環境不良時:点灯(チェックモード時のみ)警戒距離水平方向:8mMAX、垂直方向:7mMAX(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)メモリー機能検知後、アラーム表示灯が3分間点滅後47分間点灯し自動消灯
超耐滑安全靴 HGS110N
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷靴底は新型意匠により、全方向への耐滑性が向上し、油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置しています。3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.8倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。足裏形状に合わせた立体的に成型した新コンフォート設計の靴底です。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。トラスコ品番323-6685材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)色ブラックサイズ(cm)27規格JIS T 8101 C1/S/P1/F2足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ApresiaLightGS110GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2WebスマートスイッチングHUB (8port)
APRESIA Systems¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵ポート数10/100/1000BASE-T×8、SFP×2接続方式(最大実効伝送速度)10.0Gbps電源供給方式電源内蔵マグネットあり
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS-1型 コネクター(めす)
常栄継手工業¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応![ウェルドブラケット WR-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757117-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WR-110GS
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷から5日以内出荷Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(R-110GSの半製品生地)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製圧力計
ヤマト産業¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷ステンレス製圧力計です。適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4
ApresiaLightGS110GT-PoE2 Webスマートスイッチ 8p
APRESIA Systems¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵 。IEEE802.3at準拠(30W給電対応)仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●MACアドレス登録件数:8000件●電波法備考:電波を発しないため非対象●本体サイズ(W):330mm●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:あり●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(H):44mm●標準ポート数:8●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●本体サイズ(D):180mmポート数8接続方式ギガビット最大消費電力(W)185電源供給方式ACマグネットあり通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
























![水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782448-170331-04.jpg)
















![ウェルドブラケット WR-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757117-170414-04.jpg)