カテゴリ
- 農業機械(152)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 清掃用品(16)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 機構部品(11)
- バイク部品(9)
- 建築金物(9)
- 切削工具(9)
- 測定用品(8)
- 制御機器(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- 自動車純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(152)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(29)
- WATSON(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- アウス(2)
- アサダ(16)
- イチネンTASCO(7)
- イノアック(2)
- イマオコーポレーション(2)
- コガネイ(2)
- コノエ(2)
- スリーピークス(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 西邦工業(6)
- 長野計器(2)
- 青木精密工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gs-150」の検索結果

ポンプカンビ(GS150B)
BIGM(丸山製作所)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷規格3~5フクム ※~2012年2月図解NoGS150B 本体部品 ポンプカンビ(GS150B)_No.2
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥249税込¥2741組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
どこでもミニセンサー
ライテックス(ムサシ)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷マグネットやフックで簡単に設置できます。 センサーモードとハンディライトモードがあります。 センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。用途室内の便利な明かりに、防犯用としてトラスコ品番819-0967幅(mm)38高さ(mm)70質量(g)70奥行(mm)33電源単4電池×3本(別売)使用電球0.25(W)使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式設置場所室内アズワン品番64-8901-16点灯時間約10秒電球の種類LED
スイッチ内蔵圧力計
コガネイ(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅質量(kg)0.17使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83精度(%)F.S.±3使用流体空気接点方式マイクロスイッチa接点(NO)取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0リード線長さ(mm)約500応差(MPa)0.07以下結線方式リード線方式誤差調圧指針:±0.05Mpa
ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー
フカガワ¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から11日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター1
スイッチ内蔵圧力計
コガネイ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅質量(kg)0.19使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83使用流体空気指示精度F.S.±3%取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0応差(MPa)0.07以下結線方式DIN式コネクタ誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から62日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥1,898税込¥2,0881台翌々日出荷U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ角度(°)70
砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】
岩崎製作所¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から17日以内出荷塩害に強い砲金製の号鐘です。合図や時報・衝突予防などに船舶用として最適です。
天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)
シルファー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。用途給排気グリルとして材質ABS樹脂色ホワイト
耐熱ガラス容器
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷電子レンジやオーブンで使える!保存容器としても便利な真空パック機対応耐熱ガラス容器です。 真空パック機と併用することで、汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にもなります。 容量別で、2サイズ展開!お好みでお選びいただけます。 フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。 中身が確認しやすいクリア容器です。 油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。 食洗機対応です。(フタは電子レンジ、オーブン、食洗機にはお使いいただけません。)材質(本体)ホウケイ酸ガラス、(フタ)PP、(パッキン)シリコーン形状角色ホワイト耐熱温度(℃)-20~350電子レンジ○(フタは×)使用区分オーブン用/電子レンジ用
ゴミスクリーン「トメナイト」GS
中部コーポレーション¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!。溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。用途U事溝ゴミ受け板厚(mm)1.6加工表面:パンチングメタル
ガラスビーズ
伊藤機工¥3,798~税込¥4,178~1袋(4kg)ほか3日以内出荷原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度![ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52583555-191225-02.jpg)



ファッションポシェット
SONIC(ソニック)[文具]¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から3日以内出荷ポケットのない服に付け外しできる便利なポシェット。長さ調節・安全パーツ付きの取り外せるショルダーひも。ひも・クリップ付きの2wayタイプ。ファスナーポケット付き。内側2ポケット。マジックテープで開閉ラクラク&いっぱい入れても大丈夫!ティッシュはスクエア型まで収納可能。仕様吊下げ材質本体=ポリエステル、クリップ=POM寸法(mm)商品:130×680×19、本体のみ(紐・クリップなし):130×150×19、紐の長さ(最長・最短):510・340、ティッシュ入れ部内寸:120×110、ポケット部の深さ:140・90特性2WAY
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ステンレス プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
SUS430 戸棚(片面/引出付・上ガラス戸・下ステンレス戸)
シンコー¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高圧洗浄機15/150GS
アサダ¥749,800税込¥824,7801個当日出荷エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)66タイプPS洗管ホースセット出力(kW)4.0(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ82質量(kg)0.9取付壁面不可高さ(mm)165制御位相制御式:2線式色温度(K)6200~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間光色シンクロ調色(昼光色~電球色)照射方式可動型演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵エコロジー商品省エネ
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷ER150 ダブルランヤードのハーネスセット用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒タイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
高剛性スイベルトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5色アルミダイカストセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)4.5色温度(K)2700ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)91.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)410調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
ORing 産業用5ポート小型ギガビットイーサネットスイッチ IGS-150B
ORing¥31,980税込¥35,1781本11日以内出荷【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)





























![ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52583555-191225-02.jpg)