カテゴリ
- 農業機械(140)
- 医療(28)
- バイク純正部品(21)
- 制御機器(9)
- 自動車純正部品(8)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(140)
- CKD(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SHIFT(1)
- THK(2)
- アイゼン(1)
- ニチコン(9)
- ノーブランド(1)
- フカガワ(1)
- ホンダ(21)
- 三機工業(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 大阪魂(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 松吉医科器械(28)
エコロジープロダクト
「gs-330」の検索結果

Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム GS-L
SHIFT(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10本)当日出荷から4日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。適合建機、バス用幅(mm)10タイプ板バネ無し
ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー
フカガワ¥54,980~税込¥60,478~1台6日以内出荷から7日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター3
コンベヤ用ステンレス製調整式パイプガイド
三機工業¥149,800税込¥164,7801組8日以内出荷コンベヤ用パイプガイドです。ガイド高さ調整式です。用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質ステンレス高さ(mm)47~65
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。幅(mm)216質量(kg)1.2取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。幅(mm)216質量(kg)1.2取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GS
ニチコン¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm動作温度 Min = -25℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000hリップル電流 = 140mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
ニチコン コンデンサ 33μF, ,100V dc, UUX2A330MNL1GS
ニチコン¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm直径 = 10mm定格電圧(V)100dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UWT1V331MNL1GS
ニチコン¥599税込¥6591袋(5個)欠品中WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UCW1V331MNL1GS
ニチコン¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 330μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -25℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 7000h●許容差 : ±20%●CWシリーズ●低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ●負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応