カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「gs-560j」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • コンデンサ 56μF 63V dc 1袋 5個入 ニチコン

    コンデンサ 56μF 63V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7037-97
  • コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入 ニチコン

    コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入

    ニチコン
    63,980税込70,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6924-12