カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「gs105」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    材質メタルファンなし
  • 切れるンジャー GSシリーズ エコカラット用 ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー GSシリーズ エコカラット用

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 軸付ピンク砥石 5本入り アルゴファイルジャパン

    軸付ピンク砥石 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    ピンク砥石(PA砥粒)は合金鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の研削に適しています。
  • ハンド式スプレー TRUSCO

    ハンド式スプレー

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
    トラスコ品番819-5238適合機種TGS-105材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
  • ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ

    NETGEAR
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
  • ハンド式スプレーTGSー105用容器 TRUSCO

    ハンド式スプレーTGSー105用容器

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。
    トラスコ品番819-5237適合機種TGS105材質透明PET、G樹脂容量(mL)1000質量(g)96寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200危険物の類別非危険物
  • M 5/26x15mm クリップナット(5個) エスコ

    M 5/26x15mm クリップナット(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,220税込¥1,342
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GS-105
  • ダイヤル式セーフティシューズ A種 ネービー IGNIO

    ダイヤル式セーフティシューズ A種 ネービー

    IGNIO
    ¥6,498税込¥7,148
    1足
    9日以内出荷
    2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です。手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます。足首までサポートするミドルタイプです。
    用途建設、倉庫作業に。脱ぎ履きの多い作業に。トラスコ品番109-9240材質アッパー:合成皮革、ソール:ゴム底色ネイビーサイズ(cm)24.5規格JSAA A種足幅3.5E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 SPEED

    龍宝丸
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
    用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • ZF ホール効果センサ ワイヤリード ZF CHERRY

    ZF ホール効果センサ ワイヤリード

    ZF CHERRY
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    GS1005 - GS1007シリーズホール効果センサ. GS1005 - GS1007シリーズのギア歯速度センサは、ホール効果センサで、鉄エッジの検出やゼロ付近速度の検出が必要な用途向けに設計されています。. アルミハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 非整流電源互換 動作温度: -40 → 105 ℃
    仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル取り付け電源電圧 = 5 → 24 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 30V出力開閉電流 = 25 mA長さ = 65mmIP保護等級 = IP68℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CWORSKバッテリー CWORKS

    CWORSKバッテリー

    CWORKS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
    用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K