「gs108pe」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch NETGEAR

    NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch

    NETGEAR
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
    付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
  • ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ

    NETGEAR
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    材質メタルファンなし
  • ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様 BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様

    BLACK BOX
    74,980税込82,478
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    仕様(MACアドレス)4K質量(kg)1.8ポート数8電源入力:90~240V AC 50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×12.3×22.8コネクタイーサネット RJ-45 (8)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+90バッファ仕様3.5MB
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    材質メタル質量(kg)0.6ポート数8接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
  • PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2 エレコム

    PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2

    エレコム
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
  • Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート) プラネックスコミュニケーションズ

    Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート)

    プラネックスコミュニケーションズ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
    質量(g)約348外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源各ポート最大30W、全ポート合計80W給電方式TypeA
  • SOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計123Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
    ポート数8接続方式ギガビット
  • PoEスイッチングハブ サンワサプライ

    PoEスイッチングハブ

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。 1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
    付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps質量(g)844規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)80出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ128KB発熱量(KJ/h)328.8フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)アクセス方式CSMA/CD給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.3最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)979961
  • GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ NETGEAR

    GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ

    NETGEAR
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    SOHOビジネス向けに扱いやすさを追求したギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ(レイヤー2)。 VLAN(ポート、タグ)、QoS、ポートミラーリング、IGMPスヌーピング、ジャンボフレーム、ループ検知、DoS防御、レートリミット、ケーブルテスト機能をWeb管理画面で設定可能。
    ポート数5アズワン品番64-3968-85
  • PoEスイッチングハブ サンワサプライ

    PoEスイッチングハブ

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
    仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1材質メタルブラック質量(g)約350(本体のみ)規格VCCI Class Aポート数5消費電力(W)65出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまで電源ACアダプタケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ)構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbyte使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファン静音ファンレスマグネットなしフローコントロール制御フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)153、657時間
  • PoE+対応 ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応 ギガビット8ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~8番ポート)で83Wを給電可能。「GS308PP」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS130W-100JPS)に変更することで、最大123Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
    ポート数8接続方式ギガビット
  • PoEインジェクター サンワサプライ

    PoEインジェクター

    サンワサプライ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
    付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル質量(g)約300(電源ケーブル除く)出力(W)PoE対応ポート/30規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/atポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート消費電力(W)最大33.7ケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-0901-53スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
  • 法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデル。Giga対応5ポート(うちPoE対応4ポート)。PoE(IEEE802.3af)対応。電源内蔵メタル筐体。動作環境温度0℃~50℃。ファンレス。ループ防止機能(ON/OFF切替可能)。省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)。ACケーブル抜け防止バンド添付。横置き・壁設置可能。19インチラックマウント対応※オプション「BIJ-RMK-1U」。マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」。盗難防止:セキュリティスロット搭載。WEBでCAD図公開。5年保証※(3年保証+2年延長)※Web上から5年保証の登録
    規格IEEE802.3af(PoE)対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3.af、IEEE802.3x、対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×39×143機能【サポート】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、PoE機能準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3af:PoEマウント【19インチラック】BS-GU2108P、BS-GU2105P:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能伝送速度(規格値)10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)給電方式【PoE】各ポート:最大15.4W 最大供給電力50W
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    809税込890
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    伝送速度(Gbps)1規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線爪折れ防止
  • PoEスイッチングハブ サンワサプライ

    PoEスイッチングハブ

    サンワサプライ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
    付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書仕様【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps質量(kg)1.65規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)150出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×183×44対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ192KB発熱量(KJ/h)530.4フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+アクセス方式CSMA/CD給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.7最大パケット転送能力(Mpps)12MTBF(時間)385329
  • PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    100BASE-TXに対応したポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
    電源AC100~240V材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ