カテゴリ

  • バイク純正部品(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 医療(29)
  • 農業機械(27)
  • 切削工具(21)
  • 梱包用品(20)
  • バイク部品(19)
  • 建築金物(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 測定用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(12)
  • 作業工具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs200」の検索結果

関連キーワード
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリロジーテーブルモデルギフトセット GS200 ル・クルーゼ・ジャポン

    トリロジーテーブルモデルギフトセット GS200

    ル・クルーゼ・ジャポン
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    フォイルカッターがスタンドになり、キッチンやリビングでおしゃれに収納できます。
    品名・タイプワインオープナー
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    249税込274
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
  • スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • ギヤプーラ(スライド式) スーパーツール

    ギヤプーラ(スライド式)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
  • スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • G型ギャープーラG-4 スーパーツール

    G型ギャープーラG-4

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
  • 紳士 綿混アンクレットソックス/切替/足底パイル ゴートレイド

    紳士 綿混アンクレットソックス/切替/足底パイル

    ゴートレイド
    1,498税込1,648
    1セット(12足)
    当日出荷
    グレー・レッド・グリーン・ブルー・ブラックサイズ(cm)25~27素材ポリエステル・綿・ポリウレタン
  • アーチ グリップ イマオコーポレーション

    アーチ グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様-タイプ六角穴付きボルト寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法J(Φmm)-
  • 背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
    質量(kg)7.7種類エンジン式最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.5吐出口ネジ:G1/4吸水量(L/min)7.1エンジン総排気量(cm3)25.4
  • 災害衛生セット キングジム

    災害衛生セット

    キングジム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    災害発生当時は安否確認や被害状況の確認、避難場所の確保などで災害対策に追われます。 書棚や引き出しに収納しやすく、個人で管理しやすいこの災害対策セットなら、配布の手間が少なく、個人単位で早い対応が可能です。 最低限必要な備蓄量の目安は1人あたリ3日分の水と食料です。 さらに水と食料以外にも、企業ごとに必要となる災害対策は異なります。 そんな様々なニーズにお応えするべく、5種類の災害対策セットをご用意しました。 書棚や引き出しに収納した際に見える背表紙は、日本語と英語を採用したリバーシブルデザイン。 パッケージのメインカラーをそれぞれ変えつつも、統一感を持たせる工夫をしたことにより、様々なオフィスの景観に馴染みます。 災害時に清潔を保つアイテムを集めたセットです。
    セット内容大判おしぼり(からだ拭き)×3個、ドライシャンプー(2枚入)×1袋、歯磨きシート(5包入)×1袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌凝固剤)×3個、ポケッティッシュ×1個、使い捨てフェイスタオル×1枚、不織布スリッパ×1足、マスク×1枚質量(g)約410外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×222×313アズワン品番65-1682-86
  • アーチグリップ AGS-N MIYOSHI(小西製作所)

    アーチグリップ AGS-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)使用温度(℃)max80 min-20
  • ポータブルファン ギガ・セレクション

    ポータブルファン

    ギガ・セレクション
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びにも便利な取っ手付き。
    用途給気にも排気にもご使用いただけます。材質(本体)SS300、翼:プラスチック
  • AGS アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGS アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    829税込912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
  • 高圧洗浄機16/200GS アサダ

    高圧洗浄機16/200GS

    アサダ
    749,800税込824,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
    用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)92タイプPS洗管ホースセット出力(kW)5.5(エンジン)騒音値(dB)64吐出量(L/min)16燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)給水方式水道直結能力(Φmm)~200(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
  • 高圧洗浄機16/200GS アサダ

    高圧洗浄機16/200GS

    アサダ
    679,800税込747,780
    1台
    当日出荷
  • レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
    付属品電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極端子対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access ControlインターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上メインメモリー(MB)128セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)1.5Mbytesデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
  • 砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】 岩崎製作所

    砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】

    岩崎製作所
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    塩害に強い砲金製の号鐘です。合図や時報・衝突予防などに船舶用として最適です。
  • DECO GREEN フェンス&シェード【グリーン/ライトグリーン】 アイリスオーヤマ

    DECO GREEN フェンス&シェード【グリーン/ライトグリーン】

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    【フェイクグリーン】本物と変わりない見た目で、玄関先・お庭の目隠し・仕切り、日よけとして使用できます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。日光を遮るので、紫外線対策ができます。付属の結束バンドで、フェンスなどに簡単に設置ができます。水で丸洗いが可能です。
    付属品結束バンド16本主要材質ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×80
  • フレキシブルダクト ギガ・セレクション

    フレキシブルダクト

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    絞り口タイプでダクト同士の接続も簡単にできます。
    材質PVC
  • プログレスウォーター 2年保持タイプ 200mL プログレス

    プログレスウォーター 2年保持タイプ 200mL

    プログレス
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    乳幼児から高齢者まで手軽に使用できる次亜塩素酸水溶液です。塩素濃度が低くても効果が出せる微酸性次亜塩素酸水で、塩素臭もほとんど感じません。消臭効果があります。
    容量(mL)200主成分次亜塩素酸ナトリウム、酸性溶液、水アズワン品番7-6339-01保持期間未開封で24ヵ月(開封後は3ヵ月)
  • Oリング 1A-GS 大阪魂

    Oリング 1A-GS

    大阪魂
    12,052税込13,257
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 拡散加熱器用火口 プロパン用 千代田精機

    拡散加熱器用火口 プロパン用

    千代田精機
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • アコースティックギター用弦 Light .012-.053 Aria(アリア)

    アコースティックギター用弦 Light .012-.053

    Aria(アリア)(5件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
    種別フォスファー・ブロンズ
  • デザートカップ バイオ 茶碗蒸し GS-200 本体 ナチュラル リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ 茶碗蒸し GS-200 本体 ナチュラル リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    3日以内出荷
    優雅に映える、洗練されたフォルムと質感の温かさ。高級感のある見栄えで食卓を華やかに彩ります。上品な透け感・華やかさ。電子レンジ使用可能。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ89×57容量(mL)200質量(g)10
  • アーチグリップ AGS MIYOSHI(小西製作所)

    アーチグリップ AGS

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)使用温度(℃)max80 min-20
  • アコースティックギター用弦 Extra Light .011-.050 Aria(アリア)

    アコースティックギター用弦 Extra Light .011-.050

    Aria(アリア)(2件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
    種別フォスファー・ブロンズ
  • アライニンググリップスクリュー ナベヤ

    アライニンググリップスクリュー

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGフィルムセレクトシリーズ 明和グラビア

    MGフィルムセレクトシリーズ

    明和グラビア
    26,980税込29,678
    1反
    4日以内出荷
    テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!可愛いデザイン!130cm幅ビニールテーブルクロス 手洗い!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!
    用途防水でお手入れ簡単材質塩化ビニル樹脂寸法(cm×m)130×20巻
  • 圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所

    圧力計取付金具

    大阪ジャッキ製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する時に使用します。
    形式G1/2最高使用圧力(MPa)200
  • デザートカップ バイオ 茶碗蒸し GS-200 本体 アイボリー リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ 茶碗蒸し GS-200 本体 アイボリー リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    優雅に映える、洗練されたフォルムと質感の温かさ。高級感のある見栄えで食卓を華やかに彩ります。安定感・馴染みやすさ。電子レンジ使用可能。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ89×57容量(mL)200質量(g)10
  • デザートカップ バイオ 茶碗蒸し GS-200 本体 クロ リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ 茶碗蒸し GS-200 本体 クロ リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    優雅に映える、洗練されたフォルムと質感の温かさ。高級感のある見栄えで食卓を華やかに彩ります。重圧感・豪華さ。電子レンジ使用可能。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ89×57容量(mL)200質量(g)10
  • 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー

    小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット

    ニデックドライブテクノロジー
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    デジタルフォースゲージと電動スタンドを組み合わせた、高性能・高機能の小型卓上試験機です。購入後すぐに各種圧縮・引張試験を行うことができ、効率的な測定環境を構築できます。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】 パーパス

    給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】

    パーパス
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置水量(L/min)【最低作動】3.5点火方式ダイレクト着火方式排気方式強制排気電源コードVCT(2心)×1.5m設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
  • 水平ガラス木棚ブラケット R-200GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    水平ガラス木棚ブラケット R-200GS

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    219税込241
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)仕様先端ツメなし付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
  • デザートカップ バイオ 茶碗蒸し GS-200 本体 ゴールド リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ 茶碗蒸し GS-200 本体 ゴールド リスパック

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    優雅に映える、洗練されたフォルムと質感の温かさ。茶碗蒸しに。※フタ別売り。
    材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ89×57質量(g)10容量(cc)200
  • ポータブル電源 エネリカ用ソーラーパネル モトユキ

    ポータブル電源 エネリカ用ソーラーパネル

    モトユキ
    71,980税込79,178
    1式
    3日以内出荷
    ポータブル電源充電用ソーラーパネル。折りたたみが可能で、コンパクトに収納できます。
    用途ポータブル電源充電用ソーラーパネル適合機種GMP-3600質量(kg)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)61×220×1.5
  • ガラス破壊センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ガラス破壊センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が50分間(3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。(メモリー表示設定ON時)。最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。広範囲な電源電圧(DC9~28V)で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
    出力ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニット外れ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式超音波集音方式電源電圧(V)DC9~28(極性なし)消費電流(mA)25以下角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)付加機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯アラーム/赤色LED、チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅・47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)、環境/橙色LED環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m
  • ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プレス自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 小型シーリングライト 人感センサー付

    タキズミ(TAKIZUMI)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
    電圧(V)AC100消費電力(W)6.7色温度(K)2700演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)89.5長さ(mm)205高さ(mm)55質量(kg)0.4直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色電球色光束(Lm)600LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...