カテゴリ

  • 農業機械(267)
  • バイク部品(92)
  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業服(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs21」の検索結果

502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入) カモ井加工紙

    マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入)

    カモ井加工紙
    8,298税込9,128
    1箱(70巻)
    当日出荷
    結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
    トラスコ品番809-2476質量(g)226テープ厚さ(mm)0.09
  • 替刃式のりバケGS21 広島

    替刃式のりバケGS21

    広島
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ベルト式で力を入れずに糊の塗布ができ。るので手が疲れません。 替刃は別売です。サイズ:巾210mm×高さ180mm
  • シーリング用マスキングテープ GS-21 カモ井加工紙

    シーリング用マスキングテープ GS-21

    カモ井加工紙(7件のレビュー)
    699税込769
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷
    結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
    用途ガラス・サッシ用
  • PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS021 GOSEN(ゴーセン)

    PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS021

    GOSEN(ゴーセン)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    <ワイルド「重」い>状況に応じてエギの沈下速度をコントロールしやすい最適比重! <ワイルド「見」える>イエローカモ採用で、ラインのわずかな変化を見逃さない。 <ワイルド「感」じる>PExPE芯=超感度!超低伸度PEを芯糸に採用し、わずかなアタリも逃さない。
    用途エギングに革命を起こす、魂の3ワイルド! 高比重繊維芯+PE芯(W-Core製法)で3つのワイルドを実現!(ライン)イエローカモ長さ(m)210ジャンルソルトウォーター
  • 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善)

    日よけシェード 涼風シェード

    YAMAZEN(山善)(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    239税込263
    1組(1枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
  • AMERICAN GS-21 IRC

    AMERICAN GS-21

    IRC
    8,298税込9,128
    1本
    9日以内出荷
    幾何学的なグルーブと排水性能を高めるサイプをバランスよく配置。機能に裏打ちされた美しいタイヤパターンが、このタイヤの一番の特徴です。スズキイントルーダー250cc純正装着品。
    タイプW/TパターンGS21
  • バリアブルノズル 脱着式 21/80GS・21/90G用 アサダ

    バリアブルノズル 脱着式 21/80GS・21/90G用

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6750-09
  • ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    3,798税込4,178
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドガン 21/80GS・21/90G用 SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン 21/80GS・21/90G用 SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-95
  • スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)

    スイッチング電源オプション品

    omron(オムロン)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 耐水・耐油・耐薬品中編靴 AG-S212 エンゼル

    耐水・耐油・耐薬品中編靴 AG-S212

    エンゼル(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
    用途金属加工、食品加工、化学工場形状ミドルカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)590(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 鋼製ロックナット 三桂製作所

    鋼製ロックナット

    三桂製作所
    599税込659
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質
  • コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • ショートインパクトソケット SK11

    ショートインパクトソケット

    SK11
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
    用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
  • 法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長。専用サポートあり。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。リモート管理サービス キキNavi対応。電源内蔵
    タイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)2400接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット別売通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2
  • 可燃性ガス検知器 A-Gas Japan

    可燃性ガス検知器

    A-Gas Japan
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知。手元だけで漏れがわかるバイブ機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付
    電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売)測定方式半導体式センサ/吸引式感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a)検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
  • ののじ 18-8チューリップトング レーベン販売

    ののじ 18-8チューリップトング

    レーベン販売
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレスミラー仕上げ全長(mm)220質量(kg)0.11TKG品番9-0494-0501TKG品番(2017)6-0439-1401
  • 法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 。専用サポートあり 。JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●最大消費電力(W):20●最大消費電力(備考):20W(最大)●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●MACアドレス登録件数:16000件●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(D):257mm●冷却ファン:なし●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体サイズ(H):43mm●SNMP機能:ありタイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)3000接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット非対応通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2
  • Oリング 1A-GS 大阪魂

    Oリング 1A-GS

    大阪魂
    11,798税込12,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 316 圧力計用ボールバルブ コンサス

    316 圧力計用ボールバルブ

    コンサス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しております。片側の接続をGネジとしておりますので圧力計用として最適です。材質(本体)ステンレス316材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 48ポート BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 48ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 。専用サポートあり 。JumboFrame(12288Bytes)対応 。全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
    仕様●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為材質筐体:金属筐体ブラックタイプスイッチングハブ電源(V)100(50/60Hz)ポート数48本体質量(g)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43最大消費電力(W)54電源供給方式電源内蔵ファン冷却ファンマグネット別売伝送速度(Mbps)10/100/1000MACアドレス登録数16000件拡張スロット数4
  • ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(アルミ用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    4,998税込5,498
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10/37x20mm クリップナット(5個) エスコ

    M10/37x20mm クリップナット(5個)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GS-210
  • タンクパッド GSR ONEDESIGN

    タンクパッド GSR

    ONEDESIGN
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。GSRロゴ入りのシンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4サイズ213x128mm容量1pcタイプPUコート仕上げ型番CG-S加工素材PVC+ポリウレタン
  • すべり止めマット-グリップシート-【家庭向け】 ティーエフサービス

    すべり止めマット-グリップシート-【家庭向け】

    ティーエフサービス
    819税込901
    1セット
    4日以内出荷
    震度7相当対応(耐震実験実証済)。家庭内のマット・棚・パソコンに敷くだけですべり止め対策!。両面すべり止め加工でテレビなどの下に敷くだけで落下防止・すべり止めに!
    材質基布:ポリウレタン 表面:特殊ポリウレタン系樹脂寸法(mm)190×270×0.38グレー
  • リア ボディパッド MT-RB021GS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    リア ボディパッド MT-RB021GS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RB021GS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with White, Black & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートグレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-23)タイプRear Body Pad
  • 電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリ”MR2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ひずみゲージ(ステンレス用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    3,798税込4,178
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドプライヤ ストレート ギガ・セレクション

    ハンドプライヤ ストレート

    ギガ・セレクション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途板、角材の保持材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み最大締圧力(kN)17.5
  • ハンドプライヤ カーブ カッタ付 ギガ・セレクション

    ハンドプライヤ カーブ カッタ付

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    用途パイプ、丸物の保持材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み
  • 12.7sqスーパースリムショートソケット FPC

    12.7sqスーパースリムショートソケット

    FPC(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途インパクト用スーパースリムショートソケット
  • ハンドプライヤ カーブ ギガ・セレクション

    ハンドプライヤ カーブ

    ギガ・セレクション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    用途パイプ、丸物の保持材質クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み最大締圧力(kN)17.5
  • ソフトボール少年用グラブ オールラウンド左用 FALCON(ファルコン)

    ソフトボール少年用グラブ オールラウンド左用

    FALCON(ファルコン)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。1・2号球用。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラックサイズJr-Lサイズ(inch)11
  • ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸)

    共和電業(KYOWA)
    11,980税込13,178
    1袋(10枚)
    当日出荷
    2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトボール少年用グラブ オールラウンド用 FALCON(ファルコン)

    ソフトボール少年用グラブ オールラウンド用

    FALCON(ファルコン)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。1・2号球用。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラックサイズJr-Lサイズ(inch)11
  • ハンドプライヤ ピンチオフ ギガ・セレクション

    ハンドプライヤ ピンチオフ

    ギガ・セレクション
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    用途銅管等の遮断材質クロムモリブデン鋼サイズ7"質量(g)360全長L(mm)194表面処理熱処理済み最大口開き(mm)23厚さC(mm)(頭部)6.6最大締圧力(kN)6
  • 美ブロHG 2点セット 四国化成

    美ブロHG 2点セット

    四国化成
    11,980税込13,178
    1セット(17.05kg)
    5日以内出荷
    ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
    用途目地部にへこみがない新設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量上塗材:1.3L/袋
  • スパナビット エスコ

    スパナビット

    エスコ
    1,750税込1,925
    1本
    翌日出荷
    スパナネジ用。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぎます。
...