カテゴリ

  • 農業機械(302)
  • バイク純正部品(62)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)

「gs305」の検索結果

関連キーワード
385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ NETGEAR

    GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ

    NETGEAR
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    SOHOビジネス向けに扱いやすさを追求したギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ(レイヤー2)。 VLAN(ポート、タグ)、QoS、ポートミラーリング、IGMPスヌーピング、ジャンボフレーム、ループ検知、DoS防御、レートリミット、ケーブルテスト機能をWeb管理画面で設定可能。
    ポート数5アズワン品番64-3968-85
  • GS305PP PoE+対応ギガビット5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    GS305PP PoE+対応ギガビット5ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    ギガを5ポート搭載するL2アンマネージスイッチ。4ポートはPoE+対応(802.3at、合計83W)。ジャンボフレーム(9216バイト)、BPDUとEAPoLの透過に対応。ファンレス。製品保証3年
  • NETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    PoE+ 4ポート (合計63W) 搭載の5ポートギガビットスイッチ。ワイヤレスAP、セキュリティカメラなどのPoEデバイスに電力を供給します。
    仕様●IEEE 802.1p QoS:対応●MACテーブルサイズ:2K●電源供給方式:PoE給電●PoE給電容量:63W●VCCI (AまたはB):Class B●WRR比率:1:2:4:8●パケットバッファサイズ:128KB●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: 63W、エネルギー消費効率: 0.6 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです●省電力型イーサネット(IEEE 802.3az):対応セット内容GS305Pスイッチ本体、電源アダプター、壁掛けキット、ドキュメント一式ポート数5、IEEE802.3at PoE+ (30W)/IEEE802.3af PoE (15.4W) ポート × 4消費電力(W)66.78/1.02接続方式10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)4113947(469.32年)
  • NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEAR

    NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計

    NETGEAR
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    費用対効果の高い5ポートプラグ&プレイスイッチ。オフィスや家庭のネットワークを手軽に拡張できます。
    仕様●MACテーブルサイズ:2K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:10Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:7.4Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.70 W/Gbps、、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS305 スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド材質筐体:金属ポート数5消費電力(W)2.15 (最大)/0.31 (スタンバイ)電源外部速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-TRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3831422
  • Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • カッティングマシン SV-12 用シート ローランドディー.ジー.

    カッティングマシン SV-12 用シート

    ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
  • カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候) ローランドディー.ジー.

    カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候)

    ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
    用途カッティングマシン用の塩ビシート厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
  • シールセット フロントフォーク 51490-GS9-305 ホンダ

    シールセット フロントフォーク 51490-GS9-305

    ホンダ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(NTB)FOH-06S
  • Oリング 1A-GS 大阪魂

    Oリング 1A-GS

    大阪魂
    24,967税込27,464
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
    ポート数5接続方式ギガビット
  • ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機

    ステンレス製固定脚 KGS型支持脚

    三鈴工機
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
    用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚材質ステンレス製
  • アイガー COBワークライトミニ EGS3058 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー COBワークライトミニ EGS3058

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    この価格でUSBの出力付き スマホ、携帯の充電可能 防水防塵IP65で屋外使用もOK マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能 ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
    付属品USBケーブル質量(g)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂バッテリーリチウム充電時間(時間)約6モード点灯:強→弱→点灯→切バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)1000(最大)点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
  • シールセット フロントフォーク 51490-GS2-305 ホンダ

    シールセット フロントフォーク 51490-GS2-305

    ホンダ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • オイレス ガイドシャフト オイレス工業

    オイレス ガイドシャフト

    オイレス工業
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷から40日以内出荷
  • M/C SUB ASSY,FR(C    45510MGS305 ホンダ

    M/C SUB ASSY,FR(C 45510MGS305

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • CUSHION ASSY,REAR    52400MGS305 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400MGS305

    ホンダ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • ミラーCOMP. L.バック 88220MGS305 ホンダ

    ミラーCOMP. L.バック 88220MGS305

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番88220-MGS-305
  • GRIP,L HANDLE(COO    53150MGS305 ホンダ

    GRIP,L HANDLE(COO 53150MGS305

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • WHEEL SUB ASSY,RR   42650MGS305 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,RR 42650MGS305

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
  • マフラーCOMP. 18310MGS305 ホンダ

    マフラーCOMP. 18310MGS305

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • ミラーCOMP. R.バック 88210MGS305 ホンダ

    ミラーCOMP. R.バック 88210MGS305

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番88210-MGS-305
  • WINKER ASSY R RR   33600MGS305 ホンダ

    WINKER ASSY R RR 33600MGS305

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP,SIDE STA    50530MGS305 ホンダ

    BAR COMP,SIDE STA 50530MGS305

    ホンダ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB(C   37100MGS305 ホンダ

    METER ASSY,COMB(C 37100MGS305

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,HEAD LI   33110MGS305 ホンダ

    UNIT COMP,HEAD LI 33110MGS305

    ホンダ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • ガイド エキゾーストバルフ 12205MGS305 ホンダ

    ガイド エキゾーストバルフ 12205MGS305

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番12205-MGS-305主な適合車種(ホンダ)X-ADV
  • ペダルCOMP. ブレーキ 46500MGS305 ホンダ

    ペダルCOMP. ブレーキ 46500MGS305

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番46500ーMGS-305
  • グリップCOMP. スロットル 53140MGS305 ホンダ

    グリップCOMP. スロットル 53140MGS305

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53140-MGS-305
  • M/C SUB ASSY,RR(C   43510MGS305 ホンダ

    M/C SUB ASSY,RR(C 43510MGS305

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY R FR   33400MGS305 ホンダ

    WINKER ASSY R FR 33400MGS305

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • BASE COMP,TAIL LI   33703MGS305 ホンダ

    BASE COMP,TAIL LI 33703MGS305

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB ASSY,FR    44650MGS305 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,FR 44650MGS305

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY L RR   33650MGS305 ホンダ

    WINKER ASSY L RR 33650MGS305

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY L FR   33450MGS305 ホンダ

    WINKER ASSY L FR 33450MGS305

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • RADIATOR COMP(COO ホンダ

    RADIATOR COMP(COO

    ホンダ
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
  • PEDAL COMP,CHANGE ホンダ

    PEDAL COMP,CHANGE

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS *TYPE1*    64100MGS305ZA ホンダ

    SET ILLUS *TYPE1* 64100MGS305ZA

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)