カテゴリ
- 農業機械(126)
- バイク純正部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「gs35m」の検索結果

スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約120(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60動作力(直接開路)最小60N絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小10接点ギャップ(mm)最小2×2
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個当日出荷図解NoMS029M ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キャップ_No.20、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.21、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.21、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35MR ポンプ・モータ部品 キャップ_No.20
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
チヨウアツベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷規格31~42フクム図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35M ポンプ・調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35MR ポンプ・モータ部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、MS029M ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から20日以内出荷コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2GS50
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個5日以内出荷図解NoMS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、SD052 ポンプ部品 アッシユクコイルバネ_No.25、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MK052 ポンプ部品_No.25、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.28、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、GS20M ポンプ クランクケース部品 アッシユクコイルバネ_No.26、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、GS35MR ポンプ・モータ部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、GS35M ポンプ・調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、MS029M ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS052T ポンプ部品_No.25、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS052 ポンプ部品_No.25
Oリング S26
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)5日以内出荷規格S26部品名称Oリング S26図解NoMS059M(JP) ポンプ部品 Oリング S26_No.9、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.10、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.9、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング S26_No.9、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.7、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング S26_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング S26_No.16、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング S26_No.15、SSA-α604 調圧弁部品_No.17、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング S26_No.11、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.10など
フューエルタンク
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷図解NoMS035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、MK030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、MSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.49、MS043 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、GKS20-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.49、MK035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、GS10EM エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.26、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.55、MS035R エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、MJS-21 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.49など
ヨスイホース
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個5日以内出荷規格9X12X1800トウメイ図解NoMS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.5、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.3、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.8、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.8、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.3、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ヨスイホース_No.8、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.6、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.8
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)6日以内出荷図解NoGS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.29、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.12、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.13、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.35、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.24、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.17、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.17、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.14、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19
フンムホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷規格7.5X10Mアオ図解NoGS35M 付属品 ホース・ノズル部品 フンムホースマトメ_No.9、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 フンムホースマトメ_No.6、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 フンムホースマトメ_No.29、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 フンムホースマトメ_No.9、MS029M-20T 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 フンムホースマトメ_No.1、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 フンムホースマトメ_No.6
メカニカルシール
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格EH790-010図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
アミ#40 H-406-40
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個6日以内出荷図解NoMS5900D-25 オプション部品_No.29、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.16、MS059D-20 -A オプション部品_No.30、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.16、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 アミ#40 H-406-40_No.14、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.11、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.22、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.15、MJS-21 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.12、MS5910D-20 オプション部品_No.28、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.16、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.24、MS5901D-20 オプション部品_No.29、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27など
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)7日以内出荷規格12X17.5XT3.5図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
カムハンドル
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷規格2007年7月~図解NoMS028M-A ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.31、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.31、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.31、MS029M ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.31、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.31、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.32、GS35M ポンプ・調圧弁部品 カムハンドル_No.31、GS35MR ポンプ・モータ部品 カムハンドル_No.31A、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.32、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.32
Oリング P20
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷規格P201シユA部品名称Oリング P20図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷図解NoMS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029M ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、GS20M ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11
バネオサエ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷図解NoMS029MR ポンプ、調圧弁部品 バネオサエ_No.37、MS029M ポンプ、調圧弁部品 バネオサエ_No.36、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 バネオサエ_No.36、GS35M ポンプ・調圧弁部品 バネオサエ_No.35、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 バネオサエ_No.36、GS35MR ポンプ・モータ部品 バネオサエ_No.36、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 バネオサエ_No.36、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 バネオサエ_No.35、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 バネオサエ_No.37、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 バネオサエ_No.37
グリツプ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様クロイロ(Mマークツキ)規格※~2008年5月図解NoMS028M-A 本体、モータ部品 グリツプ_No.8、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 グリツプ_No.18、GS35M 本体・モータ部品 グリツプ_No.8、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 グリツプ_No.25
キユウスイベンカラー
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷規格6X8.5X9.6L図解NoMS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 キユウスイベンカラー_No.9、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS052T ポンプ部品_No.10、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS052 ポンプ部品_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.32、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS20M ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー_No.10、SD052 ポンプ部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MK052 ポンプ部品_No.10、MS029M ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10
ポンプクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷規格2~47フクム図解NoGS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ポンプクミタテ_No.1、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ポンプクミタテ_No.1、GS35MR ポンプ・モータ部品 ポンプクミタテ_No.1
ヒユーズ
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷仕様125V15Aシヨートサイズ規格全長19mm ※~2006年9月図解NoGS35M 本体・モータ部品 ヒユーズ_No.3、MS028M-A 本体、モータ部品 ヒユーズ_No.3