カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「gs50-171」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。質量(g)約250使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)60ケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥829税込¥912
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP5030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガイド_No.25、MS171EMM-2-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.26、BEP50 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.24、GS17EMSR エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガイド_No.24、MS330CA-2M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.35、MSW1008-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.35、GS17EM エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガイド_No.24、MS330EW-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS330CNA-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MSV313B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、MS330CNA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.35など