カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
「gs52-131」の検索結果

汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52
長野計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604
汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52
長野計器(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無しケース形状A枠(立形つば無し)質量(g)400大きさ(Φ)100mm種類汎用形真空計使用温度範囲(℃)-5~45寸法d(mm)G3/8B呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)82測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604外装ケース:黒色寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12材質(接続部)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用型連成計(A枠/立形)100Φ 形番:GS52
長野計器¥2,598税込¥2,8581個当日出荷・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びAT寸法D(mm)105.5ケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)ガラス部無機ガラス寸法h(mm)82測定流体気体、液体材質(カバー)SUS430・生地材質(ブルドン管)C6872寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12.5材質(接続部)C3604モデル立形
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52
長野計器¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。種類汎用圧力計測定流体気体、液体
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52
長野計器¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。