カテゴリ
- 農業機械(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gs5p01」の検索結果

剛彩ビット 5本組(アソート)
ベッセル(10件のレビュー)¥699税込¥7691セット(5本)当日出荷精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ
BUFFALO(バッファロー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計付属品電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極端子対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access ControlインターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上メインメモリー(MB)128セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)1.5Mbytesデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
ブレーキパッド
Metallico(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
感熱ラベルプリンター
brother(ブラザー)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書長さ(mm)【ラベル】6.4~3000幅(mm)【ラベル】16~115電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A消費電力(W)(最大)約418外径(Φmm)【最大ロール】127芯径(mm)12.7本体質量(kg)約2.41外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)最大印字幅(mm)108.4解像度【印刷ヘッド】300dpi寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)印字速度最高152mm/秒フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI記憶容量(MB)40印刷方式感熱方式ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量アズワン品番64-3783-64RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
レバーコック1シキ
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷備考35フクム部品名称レバーコツク1シキ図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.19、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.57、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.57、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.57、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.18、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.18、GS101B 付属品部品 レバーコック1シキ_No.5、背負い10A型部品_No.23、MH15AP 本体部品_No.19、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.57、MH10AP 本体部品_No.19
BE200P/05(GS10E)
BIGM(丸山製作所)¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷規格BE200P/05図解NoGS10EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 BE200P/05(GS10E)_No.2、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 BE200P/05(GS10E)_No.1、GS10EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 BE200P/05(GS10E)_No.1、GS10EM-1 本体、スロットルレバー、各部取付部品 BE200P/05(GS10E)_No.2
ダウエルピン
BIGM(丸山製作所)¥67税込¥741個8日以内出荷図解NoMI-A400 エンジン(クランクケース)部品_No.5、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ダウエルピン_No.5、MFH-G352-1 エンジン クランクケース部品_No.27、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.3、MFH-P260 エンジン、クランクケース部品_No.4、SSA-C421 走行用エンジン クランクケース部品_No.4、GS13EB クランクケース部品 ダウエルピン_No.5、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.3、MGA185 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.42、CDA-3 クランクケース部品_No.4、MGA227 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.42、MGA223 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.22、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.3など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷図解NoMBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1516B フューエルタンク,キャブレタ部品_No.6、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.6、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.5、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.5、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg