カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gs620-p」の検索結果

FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥10,228税込¥11,2511個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。仕様圧力スイッチ
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
セイリユウナカゴD,HY-620ASS
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(5個)8日以内出荷図解NoGS051B 付属品 ノズル、充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MSB150S 部品_No.74、GKS10B GKS10B部品_No.67、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.39、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.53、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.14、MS059D-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MS2200B-TR50 付属品部品_No.17、GSB500TRLI-50 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.17など