カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs724tp」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEARPoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
99,980税込109,978
1台
62日以内出荷
全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で190Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。
仕様●DoS保護:対応●Dynamic VLAN:対応●EEE:対応●MDI/MDI-X 自動切替:対応●【VLAN】(サポート数) : 256●スイッチング容量:52Gbps●合計PoE給電能力:190●最大MACエントリー:16K●バッファーサイズ:1.5MBセット内容GS724TPスイッチ本体、電源コード、ラックマウントキット、ゴム足、ドキュメント一式材質金属質量(kg)3.15出力(W)PoE合計:190電源(V)内蔵 100-240AC(50/60Hz)ポート数PoE給電:802.3at PoE+(1ポートあたり30W)/802.3af PoE(1ポートあたり15.4W) × 24ポート表示【省エネ法に関する表示】区分: A・最大実効伝送速度※2: 26.0Gbps・PoE最大供給電力: 190W・エネルギー消費効率※3: 8.03 W/Gbps※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。型番GS724TP-300JPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 257 x 43.2機能管理:Insightアプリ&クラウド (1年間のサブスクリプション付属) / スタンドアロン最大消費電力(W)231.07設置方法デスクトップ / ラックマウント (キット付属)騒音レベル(dB(A))26.10(@25℃)スロットSFP:2ファン2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0°~50MTBF(時間)1784610 (203.6年)イーサネット対応10/100/1000Mbps ギガビット:24