カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(9)
  • 防犯用品(1)

「gs908tpl v2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CentreCOM GS908S-TP V2 アライドテレシス

    CentreCOM GS908S-TP V2

    アライドテレシス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
    質量(g)480ポート数8適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-46通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-GS910/8 アライドテレシス

    AT-GS910/8

    アライドテレシス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポート BUFFALO(バッファロー)

    Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    (1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
  • レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート BUFFALO(バッファロー)

    Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    全ポートGiga対応のスイッチングハブ ネットワークループを自動で検知・お知らせ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 より静かに、より小さく 添付の取付金具やオプションが充実
    付属品取扱説明書、電源ケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ラック固定用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド仕様【バッファー容量】4.1Mbit、【伝送路符号化方式】マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)材質金属ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)接続方式ギガビット対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)性能保証温度、湿度温度0~40℃、湿度10~85%データ転送方式ストア&フォワード
  • AT-GS920/8 アライドテレシス

    AT-GS920/8

    アライドテレシス
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    AT-GS920/8は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3969-44通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-TP エレコム

    スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-TP

    エレコム
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。 動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。 1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。 動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。 付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ防止、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック【筐体】ホワイト質量(g)約275外形寸法(mm)約200.0×65.0×30.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.4接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.7W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約19.5フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)439000
  • AT-GS910/5 アライドテレシス

    AT-GS910/5

    アライドテレシス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)500ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-40通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長。専用サポートあり。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。リモート管理サービス キキNavi対応。電源内蔵
    タイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)2400接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット別売通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2
  • 法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 。専用サポートあり 。JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●最大消費電力(W):20●最大消費電力(備考):20W(最大)●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●MACアドレス登録件数:16000件●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(D):257mm●冷却ファン:なし●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体サイズ(H):43mm●SNMP機能:ありタイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)3000接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット非対応通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2
  • 法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 48ポート BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 48ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 。専用サポートあり 。JumboFrame(12288Bytes)対応 。全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
    仕様●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為材質筐体:金属筐体ブラックタイプスイッチングハブ電源(V)100(50/60Hz)ポート数48本体質量(g)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43最大消費電力(W)54電源供給方式電源内蔵ファン冷却ファンマグネット別売伝送速度(Mbps)10/100/1000MACアドレス登録数16000件拡張スロット数4
  • ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き) サンワサプライ

    ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
    材質メタル規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)ケーブル長(m)(電源)1.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしジャンボフレーム9KBスイッチング方式Store&Forward伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)アクセス方式CSMA/CD
  • AT-FS710/5 アライドテレシス

    AT-FS710/5

    アライドテレシス
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
    質量(g)400ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-58通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-GS910/16 アライドテレシス

    AT-GS910/16

    アライドテレシス
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(kg)1.5ポート数16適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-42通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコム

    スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト

    エレコム
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートハブです。
    用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:32.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:16.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:16ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタルホワイト質量(g)約820(本体のみ)外形寸法(mm)幅約215.5×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数16ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×16入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)673000@25℃、221000@50℃PoE対応非対応
  • 法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチ
    材質メタル接続方式10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネットあり
  • AT-BRKT-J21 アライドテレシス

    AT-BRKT-J21

    アライドテレシス
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
    対応機種AT-GS908TPL V2、FS708TPL V2、FS708TPL、FS808TP V1、FS708TP V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー)

    10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
    付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps材質メタルホワイト電源(V)100(50/60Hz)ポート数8本体質量(g)470コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)接続方式100BASE-TX/10BASE-T対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)1.8バッファメモリ96KB適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵ファンなしデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/sデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • AT-GS910/5E アライドテレシス

    AT-GS910/5E

    アライドテレシス
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    AT-GS910/5Eは10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)420ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-22通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • AT-GS910/8E アライドテレシス

    AT-GS910/8E

    アライドテレシス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/8Eは10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)720ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-18通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ