カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 農業機械(11)
- 家電(10)
- 電動工具(6)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「gsb16」の検索結果

振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけトラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~3250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69打撃数(min-1[回/分])0~48500コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16振動数(min-1)0~47000カーボンブラシ呼び番号2609120645チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
極コードレス
大一産業¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷面倒なコードの抜き差しや巻き取り作業が不要。 広い施設でもコンセント位置を気にせず清掃でき作業効率が向上します。 本体は約2.5kg(バッテリーを除く)女性スタッフでも扱いやすく階段や客室などの持ち運び清掃もスムーズです。 フロアノズル、延長管を軽量化することで、手元に伝わる重さを軽減。 本体の追随性も良く、軽い力で楽に清掃が行うことができます。 最大43分の連続作業が可能。 HEPAフィルターを標準装備。微細なほこりや花粉、PM2.5などを約85%以上除去します。幅(mm)清掃/290容量4Ah電圧(V)DC18消費電力(W)エコモード:100 パワーモード:200本体質量(kg)約2.5(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×330集塵容量(L)5(紙パックの容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間150分保証期間5年電源タイプコードレス(充電式)運転音エコモード:65dB パワーモード:68dB稼働時間(分)エコモード:43 パワーモード:25
ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)
CHUBBY GORILLA INC.¥219税込¥2411本翌々日出荷キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。材質本体/PET、キャップ/PP
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格4.8X2.4(HS90)部品名称Oリング図解NoMSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.16、MSB150S 部品_No.45、MSB1510LI 本体部品_No.16、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.45、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.16、GSB150LI 本体部品 Oリング_No.8、MSB1110LI 本体部品_No.16、MSB111-A 本体部品_No.48、GSB100LI 本体部品 Oリング_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.46、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.49、MSB110S(レタス) 本体部品_No.45、MSB1500CA 本体部品_No.13、MJS-15B MJS-15B部品_No.46、GS051B 本体部品 Oリング_No.41、MSB110(レタス)部品_No.46、MSB151-A 本体部品_No.48、MSB1100LI 本体部品_No.13、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.49
パッキンA
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格ヨビ10図解NoMSB1500LI ポンプ分解部品_No.16、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.18、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.16、GSB150LI ポンプ部品 パッキンA_No.16、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.16、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.16、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.18、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.16
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格M4X0.7X16(SM)部品名称ナベコネジ(+)WSW図解NoLS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.16、MSB2200R ポンプ分解部品_No.16、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.16、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.16、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.16、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ナベコネジ(+)WSW_No.16、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.16、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.16、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.16、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.16、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.16