カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「gsb200」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • めねじ(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    めねじ(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • 中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ

    中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中荷重用材質ジェンゴム型式GSB型材質(車輪)ゴム(B入)
  • 手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDX GS

    手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDX

    GS
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    小回りが利く軽量タイプです。面倒な刃調整が不要です。
    用途芝生刈込用。トラスコ品番690-7322長さ(mm)1110幅(mm)360高さ(mm)800刈込み幅(mm)200ブレード枚数5刈込み高さ(mm)10152025材質(刃)炭素刃物鋼集草容量(L)9.4
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    ¥13,588~税込¥14,947~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • 中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き ヨドノ

    中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き

    ヨドノ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
  • 中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き ヨドノ

    中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き

    ヨドノ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
    材質(車輪)ジェンゴム
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)

    CKD
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    5日以内出荷から59日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)

    CKD
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    5日以内出荷から64日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)

    CKD
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースマトメ(アオ7.5X200L) BIGM(丸山製作所)

    ホースマトメ(アオ7.5X200L)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホースマトメ(アオ7.5X200L)図解NoGSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ホースマトメ(アオ7.5X200L)_No.32、MS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.34、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.34
  • ビシャモン テーブルリフト 2TON ビシャモン

    ビシャモン テーブルリフト 2TON

    ビシャモン
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    36日以内出荷から71日以内出荷
    電源(V)三相200