カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「gsd2.0」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGSD

    NACHI(不二越)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)1810出力(W)最大185規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44材質(ケース)メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • パソコンデスク 作業台 コンパクト YAMAZEN(山善)

    パソコンデスク 作業台 コンパクト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    一人暮らしの部屋にも置けるコンパクトサイズ。キズや水、汚れに強いメラミン樹脂天板採用。 横揺れを軽減するバックボード付き。小物等がかけられるS字フック2個付き。キッチンラックとしても使用可能。
    用途パソコンデスク、レンジ台、作業台として。ミニマルデスク デスク 机 ワークデスク シンプルデスク キッチンラック レンジラック 省スペース スリム シンプル おしゃれ 一人暮らし ワンルーム幅(cm)60耐荷重(kg)40奥行き(cm)40高さ(cm)70質量(kg)4組立時間約20-30分