カテゴリ
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「gsd9.0」の検索結果

Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応)
光¥2,298税込¥2,5281パック(4個)当日出荷振動吸収、洗濯機の脚に! 衝撃吸収力の高いブチルゴム製。 低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。 ドラム式洗濯機にも使用できます。材質ブチルゴム厚さ(mm)13寸法(mm)91×91硬度約50度耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
グリーンステップ GSD 物置台付き
長谷川工業¥41,980~税込¥46,178~1台翌日出荷足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。後支柱が約15cm間隔で調整可能です。用途足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。後支柱が約15cm間隔で調整可能です。材質アルミ幅(mm)190最大使用質量(kg)100
SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 350個入
AMPHENOL¥57,980税込¥63,7781セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●カードタイプ:SD カード●オス/メス:メス●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ番号:GSD09001●コード番号:220-8511アズワン品番65-7714-84
SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入
AMPHENOL¥859税込¥9451セット(5個)7日以内出荷SD プッシュプッシュプッシュ 9P SMT AU めっきコンタクトメモリカードコネクタAmphenol SD カードコネクタは 9 ポジションになっています。スチール素材とりん青銅コンタクトで構成されたカバーを備えています。黒色 プッシュ挿入仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:SD カード●オス/メス:メス●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ番号:GSD09001●コード番号:220-8512アズワン品番65-7716-09