カテゴリ
- 安全標識(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「gsh020」の検索結果

ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。 切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。 軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。 幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。 また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。 2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。刈込み幅(mm)200バッテリー電圧(V)18間隔(mm)刃:121充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah)使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah)質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガード商品タイプ本体、バッテリーセット電源タイプ充電式
産業廃棄物標識マグネット
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から5日以内出荷マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。用途産業廃棄物の分別用標識です。材質マグネット(等方性)厚さ(mm)約0.8
ゴミ分別標示ステッカー
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷廃棄分別標識になります。わかりやすく分別できます。用途廃棄分別の為に。取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)100×100