カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
サービス分類
「gsh5xn」の検索結果

破つりハンマー(六角軸シャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番768-1275セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1025寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100打撃数(min-1[回/分])2750コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1619P10158シャンク形状17mm六角シャンク打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)振動3軸合成値(m/s2)破つり 15