カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • バッテリー・電装(7)
  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「gsk-2din/m」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MZ59)ブラケット,CD チェンジャ ミツビシ

    (MZ59)ブラケット,CD チェンジャ

    ミツビシ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • (MR38)ブラケト,エクイプ ミツビシ

    (MR38)ブラケト,エクイプ

    ミツビシ(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷
  • (MX902)DISK RINGS 三菱ふそう

    (MX902)DISK RINGS

    三菱ふそう
    ¥229税込¥252
    1個
    5日以内出荷
  • (MB28)ブラケット,オーディオ エクイプメント ミツビシ

    (MB28)ブラケット,オーディオ エクイプメント

    ミツビシ
    ¥699~税込¥769~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (MZ59)CD チェンジャ ミツビシ

    (MZ59)CD チェンジャ

    ミツビシ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
  • (MR33)ブラケト,エクイプ ミツビシ

    (MR33)ブラケト,エクイプ

    ミツビシ
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
  • ブラケット 三菱

    ブラケット

    三菱
    ¥659税込¥725
    1個
    13日以内出荷
    GB181PN-909の部品です。
  • (MZ59)ラジオ ミツビシ

    (MZ59)ラジオ

    ミツビシ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
  • (8701)パッド,ラジオ ミツビシ

    (8701)パッド,ラジオ

    ミツビシ
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    翌々日出荷
    ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。 必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
    セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • (MZ57)ディヒィーザー ミツビシ

    (MZ57)ディヒィーザー

    ミツビシ(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
  • ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(290件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
  • (6430)F/ライセンスプレートブラケット ミツビシ

    (6430)F/ライセンスプレートブラケット

    ミツビシ(5件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
  • 逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    逆ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1セット
    当日出荷
    純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm販売区分業務用
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • フェイスパネル エーモン

    フェイスパネル

    エーモン(9件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット
    当日出荷
    市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
  • (MR30)クリップ,ABS エクイプメント ミツビシ

    (MR30)クリップ,ABS エクイプメント

    ミツビシ
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • オーディオハーネス Elut

    オーディオハーネス

    Elut
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    6日以内出荷
    車両の純正配線を利用して市販のカーオーディオを取り付ける事ができます。 (カーオーディオのアンテナコントロール端子用変換コード付き)