カテゴリ
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gsn-8」の検索結果

浮子式ガス採集器(8m)
理研計器¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。トラスコ品番161-1595幅(mm)76高さ(mm)69奥行(mm)26電源(V)専用Ni-MH電池(付属)コード長さ(m)8保護等級IP67
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
USBメモリー ピコドライブSnap
グリーンハウス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷キャップ不要、スライド式コネクタ採用! 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。 ストラップホール付き。質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10(コネクタ収納時)消費電流(mA)160以下(動作時最大)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(動作時)動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1