カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「gss-10」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)固定グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
消音バッチリシート直管用 未来工業消音バッチリシート直管用未来工業
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
長さ(m)1
消音バッチリシート 90°エルボ用 未来工業消音バッチリシート 90°エルボ用未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
スターティングドリル EIKO(栄工舎)スターティングドリルEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコート付スターティングドリル
用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
消音バッチリシート 90°大曲がりエルボ用 未来工業消音バッチリシート 90°大曲がりエルボ用未来工業
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 90°Y用 未来工業消音バッチリシート 90°Y用未来工業
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 90°大曲がりY用 未来工業消音バッチリシート 90°大曲がりY用未来工業
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート ソケット用 未来工業消音バッチリシート ソケット用未来工業
749税込824
1個
翌日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
二次元バイス パオック二次元バイスパオック(14件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。
用途締付固定に材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105
消音バッチリシート 45°エルボ用 未来工業消音バッチリシート 45°エルボ用未来工業
999税込1,099
1個
翌日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング イワタツールGSSスターティングドリル 90°ALTコーティングイワタツール
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
消音バッチリシート 径違い90°Y用 未来工業消音バッチリシート 径違い90°Y用未来工業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
ブルーシート オリーブシート #1000 YAMAZEN(山善)ブルーシート オリーブシート #1000YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
419税込461
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なオリーブシート。
用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 オリーブシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン番手#1000色調オリーブハトメシート
消音バッチリシート 径違い90°大曲がりY用 未来工業消音バッチリシート 径違い90°大曲がりY用未来工業
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート フリータイプ(1m角) 未来工業消音バッチリシート フリータイプ(1m角)未来工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ1m×1m
消音バッチリシート インクリーザ用 未来工業消音バッチリシート インクリーザ用未来工業
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
避雷器 LGSS・LGSA 河村電器産業避雷器 LGSS・LGSA河村電器産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
雷から付加機器を守り、分岐スペースへの取り付けが可能
コードレスオービタルサンダー 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダー 本体のみBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)軌道:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
GSSスターティングドリル 135° ALTコーティング イワタツールGSSスターティングドリル 135° ALTコーティングイワタツール
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
コードレスオービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダーBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1セット(1セット)
翌々日出荷から4日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
GSシリーズ サーモスタット ロバートショウGSシリーズ サーモスタットロバートショウ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です。*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動。*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型。*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます。*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています。*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)200-500
GSS10-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)GSS10-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
849,800税込934,780
1台
40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)2.2種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)30/20.5騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.18/0.36設置場所屋内設置
レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG アマノ[事務用品/清掃用品]レーザマーカ専用集塵機 VF-5HGアマノ[事務用品/清掃用品]
819,800税込901,780
1台
30日以内出荷
自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。騒音レベル(dB(A))70±2以下仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)質量(kg)78(活性炭を含む)材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード内容積(L)(フィルター)約15モーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798電源コード(m)2.8(プラグなし)フィルター1個使用機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能使用環境温度(℃)5~40運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)フィルター性能2.0μm粒子 99.9%フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)吸引温度(℃)0~40
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷から4日以内出荷
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リニア アクチュエータ EGSS Festoリニア アクチュエータ EGSSFesto
375,980税込413,578
1個
7日以内出荷
FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置の間でシングルガイドの動作を実現するコスト効果の高いユニットです。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:125mm●最大力持ち上げ:1,314N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,024g●コード番号:203-9771アズワン品番65-8004-13
リニア アクチュエータ EGSS Festoリニア アクチュエータ EGSSFesto
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
FESTO のミニスライドユニット - egss - BS-KF - 45 - 100-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-100-10P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置間でシングルガイドの動作を実現します。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つ
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:1,314N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,867g●コード番号:203-9770アズワン品番65-8015-28
リニア アクチュエータ EGSS Festoリニア アクチュエータ EGSSFesto
367,980税込404,778
1個
7日以内出荷
FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-50 - 10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-50-10P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置間でシングルガイドの動作を実現します。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,552g●コード番号:203-9774アズワン品番65-7998-18
リニア アクチュエータ EGSS Festoリニア アクチュエータ EGSSFesto
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-75-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-75-10P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置間でシングルガイドを移動できる、コスト効果の高いユニットです。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。このミニスライドは、非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業や運用ができるため、さらに使いやすくなっています。ユニットのストロークは 75 mm です 0 mm のストロークリザーブ サイズ -45 スピンドルの直径は 10 mm で、10 mm です mm スピンドルピッチ 再循環式ボールベアリングガイドを装備している ミニスライドユニットには統合ステッパモータが含まれています これにより、ボールねじドライブでリニアな機械的動作を実現します アクチュエータには、ユーザーインターフェース内蔵のエンドポジションも装備されている センシング 任意の位置で組み立て可能 LEDディスプレイ スライドの素材は、陽極酸化処理された錬アルミ製です 合金 最大加速度 5 m/s2 IP40 という侵入保護等級を備えているため、ミニスライドは、ワイヤやねじなど、1 mm を超える固体に対して保護されます。この保護等級は、このユニットが対応していないことも意味します 湿気から保護します egss 範囲情報 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューション Z 軸の正確な動きや個別のガイドリニアを実現 動き 内部摩擦が低い、非常に高品質なボールスクリュードライブ 左右の力を吸収し、ねじれ防止を強化する、硬質で弾性に富んだ精密なリニアガイド 統合された終端位置検出 デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:75mm●最大力持ち上げ:1,314N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,709g●コード番号:203-9775アズワン品番65-7995-57
リニア アクチュエータ EGSS Festoリニア アクチュエータ EGSSFesto
377,980税込415,778
1個
7日以内出荷
FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-150-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-150-10P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置間でシングルガイドを移動する、コスト効果の高いユニットです。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。このミニスライドは、非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業や運用ができるため、さらに使いやすくなっています。ユニットには、150 mm の作業ストロークがあります 0 mm のストロークリザーブ サイズ -45 スピンドルの直径は 10 mm で、10 mm です mm スピンドルピッチ 再循環式ボールベアリングガイドを装備している ミニスライドユニットには統合ステッパモータが含まれています これにより、ボールねじドライブでリニアな機械的動作を実現します アクチュエータには、ユーザーインターフェース内蔵のエンドポジションも装備されている センシング 任意の位置で組み立て可能 LEDディスプレイ スライドの素材は、陽極酸化処理された錬アルミ製です 合金 最大加速度 5 m/s2 IP40 という侵入保護等級を備えているため、ミニスライドは、ワイヤやねじなど、1 mm を超える固体に対して保護されます。この保護等級は、このユニットが対応していないことも意味します 湿気から保護します egss 範囲情報 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューション Z 軸の正確な動きや個別のガイドリニアを実現 動き 内部摩擦が低い、非常に高品質なボールスクリュードライブ 左右の力を吸収し、ねじれ防止を強化する、硬質で弾性に富んだ精密なリニアガイド 統合された終端位置検出 デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:1,314N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,181g●コード番号:203-9772アズワン品番65-7989-79