カテゴリ

  • バイク部品(22)
  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(13)
  • 作業工具(11)
  • 切削工具(10)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-200」の検索結果

140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップ GT200 アサヒシューズ

    グリップ GT200

    アサヒシューズ
    ¥4,298税込¥4,728
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ハイカット色ブラック種類作業靴材質(アッパー)PVC足幅2E靴タイプ長靴
  • 結束テープ モノタロウ

    結束テープ

    モノタロウ(152件のレビュー)
    ¥428税込¥471
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
    用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB(137件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
  • ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 耐候用(黒)

    プロスタイルツール
    ¥519税込¥571
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衝撃ロガー 神栄テクノロジー

    衝撃ロガー

    神栄テクノロジー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
    仕様【記録項目】衝撃発生時刻 3軸最大加速度、【しきい値設定】5/10/15/20/25/37/50/75/100Gから任意設定、【計測日数】最大20日(無線通信OFFモード/常温環境にて)電源コイン電池CR2032×1(モニタ電池付属)対応OSiOS 11以上、Android 9/10/11(アプリ)センサー±200G(3軸/加速度)機能【アプリ機能】計測設定/データ表示/レポート作成(PDFメール送付)防塵防水性能IP54相当サンプリング周期1600Hz(0.625ms)記憶データ数最大200データ(データ上書き機能付)Bluetooth○計測方式加速度トリガー方式
  • 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール

    金属検知用ケーブルタイ

    プロスタイルツール
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
    用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
  • ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツール

    ギヤープーラGT型(3本爪専用型)

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
    材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
  • ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツール

    ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
    用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
  • 鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール

    鉄工用月光テーパーシャンクドリル

    ビックツール
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
    材質ハイス
  • 医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    医療用バンド 防カビ抗菌

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌色水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • らくらくポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    らくらくポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
  • ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 屋内用(白)

    プロスタイルツール
    ¥429税込¥472
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
    トラスコ品番125-5045全長(mm)210質量(kg)3.5備考消音装置付。後方排気。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
  • GOT2000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 耐油カバー

    三菱電機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造IP67FシリーズGOT2000取付可能板厚(mm)1~3(GOTに取り付けた時)
  • 車両用メンテナンスキット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    車両用メンテナンスキット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷
    使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。
    用途工場関連・車両整備などに。トラスコ品番853-5921セット内容#2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他結束バンド フローバル

    その他結束バンド

    フローバル
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(。X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    用途使用温度範囲:-40℃~+85℃。色:青。屋内用。RoHS適合品。食品衛生法適合品材質●66ナイロン色グリーン
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT
  • ジオラマスタンド COOL アルファ[販促]

    ジオラマスタンド COOL

    アルファ[販促]
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    6日以内出荷
    直感的に涼しさを感じるアイキャッチツール。組立てカンタンなディスプレイです。
    仕様組立式 / 片面材質スチレンパネル7mmt寸法(cm)【組立後】20.7×25×9
  • 吸排気フィルター ULVAC(アルバック)

    吸排気フィルター

    ULVAC(アルバック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    8日以内出荷
  • メディロックMLG用深型トレー MLGT-200D ピーチ 宮成製作所

    メディロックMLG用深型トレー MLGT-200D ピーチ

    宮成製作所
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ネオホワイト 宮成製作所

    メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ネオホワイト

    宮成製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ピーチ 宮成製作所

    メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ピーチ

    宮成製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • メディロックMLG用深型トレー MLGT-200D ネオホワイト 宮成製作所

    メディロックMLG用深型トレー MLGT-200D ネオホワイト

    宮成製作所
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • メディロックMLG用深型トレー MLGT-200D ライトパープル 宮成製作所

    メディロックMLG用深型トレー MLGT-200D ライトパープル

    宮成製作所
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ライトパープル 宮成製作所

    メディロックMLG用浅型トレー MLGT-200S ライトパープル

    宮成製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX ワルター

    ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX

    ワルター
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保冷剤 ファインパック 不織布タイプ テープ付 鳥繁産業

    保冷剤 ファインパック 不織布タイプ テープ付

    鳥繁産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。保冷剤の表面に結露の水滴が出にくく、食品の水濡れを防ぐ不織布タイプ。容器内で固定するためのテープ付き。仕様:三方シールタイプ
    材質水/吸水性ポリマー
  • 保冷剤 ファインパック テープ付 鳥繁産業

    保冷剤 ファインパック テープ付

    鳥繁産業
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。容器内で固定するためのテープ付き。ナイロンタイプ。仕様:三方シールタイプ
    材質水/吸水性ポリマー
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT

    ワルター
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 直流操作形

    富士電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
  • ミーリング加工用 総形ポジチップ XDGT・XDMT ワルター

    ミーリング加工用 総形ポジチップ XDGT・XDMT

    ワルター
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。適合本体F2339チップ形状総形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長200mm GT100

    グーリング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)200
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100

    グーリング
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)200
  • バイス治具 イマダ

    バイス治具

    イマダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    31日以内出荷
    縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
    用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
  • 深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733

    グーリング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603

    グーリング
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク