カテゴリ
- メカニカル部品(26)
- 制御機器(17)
- 農業機械(14)
- バイク部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- バイク純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- 溶接用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 黒田精工(8)
- グーリング(6)
- ホンダ(6)
- 日本モレックス(molex)(5)
- 新ダイワ(4)
- 三菱電機(4)
- brembo(4)
- ADVANTEC(3)
- プロスタイルツール(3)
- 日動工業(2)
- ノーブランド(2)
- 栗田製作所(2)
- 鳥繁産業(2)
- 協和[機構部品](2)
- 三菱電機システムサービス(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gt-300」の検索結果

山羊革手袋 GT-300
シモン¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。 甲部にはデニム風の伸縮素材を採用、フィット感、握り感に優れています。用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステル・スパンデックス、袖口/クロロブレンゴムマジック止め式色ブルー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジック止め式
安全靴(男女兼用)(GT-300) 59691
アイトス¥18,980税込¥20,8781着5日以内出荷発泡ポリウレタン二層底、静電仕様の半長靴編上げタイプ。脱着簡単なファスナー付き材質素材/牛革(銀付型押)色ブラック
減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300
ADVANTEC¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷付属品二方コック/ホースアダプタ×2材質硬質ガラス、活栓部/PTFE接続ホースアダプタ外径9mm寸法(Φ×mm)105×230オートクレーブの可否不可
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥849税込¥9341袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
どでかポスト
ケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
金属検知用ケーブルタイ
プロスタイルツール¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバーナー
プリンス(フカシロ)(16件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本ほか当日出荷から3日以内出荷グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。トラスコ品番118-4784種別ガス寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2摘要本体のみ質量(g)154火炎温度(℃)800~1300発熱量(kcal/h)295燃焼時間(分)約25火炎形状極細炎ガス容量(g)8
KURITA ツリーガンセット
栗田製作所(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から13日以内出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
KURITA ツリーガンセット レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥749税込¥8241袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
その他結束バンド
フローバル¥2,998税込¥3,2981袋(100本)翌々日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(。X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合用途使用温度範囲:-40℃~+85℃。色:青。屋内用。RoHS適合品。食品衛生法適合品材質●66ナイロン色グリーン
SANSYOデシケーター PC製
三商¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃全高(mm)366中板直径(Φmm)297フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
プリンス ガスバーナー
TGK(東京硝子器械)¥7,090税込¥7,7991台8日以内出荷1300℃の集中炎で、空気調整により800~1300℃まで変化します。 ライターと同じワンアクション着火の扱いやすい設計です。型式・種類GT-3000S セット適合温度(℃)1300
ステンレス製落葉バスケットエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AG-T 溜桝用
ニムラ¥18,980税込¥20,8781枚13日以内出荷耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。用途溜桝用(ツバ寸法30mm)、溜桝グレーチング用材質SUS 304寸法(mm)ツバ:30寸法H(mm)60
保冷剤 ファインパック 不織布タイプ テープ付
鳥繁産業¥4,198税込¥4,6181箱(300個)7日以内出荷ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。保冷剤の表面に結露の水滴が出にくく、食品の水濡れを防ぐ不織布タイプ。容器内で固定するためのテープ付き。仕様:三方シールタイプ材質水/吸水性ポリマー
保冷剤 ファインパック テープ付
鳥繁産業¥3,398税込¥3,7381箱(300個)7日以内出荷ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。容器内で固定するためのテープ付き。ナイロンタイプ。仕様:三方シールタイプ材質水/吸水性ポリマー
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,398税込¥4,8381個(300g)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ファインパック不織布 30gT(テープ付)(300)
cotta¥3,298税込¥3,6281個(300個)3日以内出荷ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。 繰り返し使えます。 テープ付きです。 ・原料は吸水ポリマーで中身はゲル状で万一口に入れても毒性はございません。 ・長期間何度でも繰り返し利用できます。 ・冷凍室で凍らせるだけで簡単にご利用できます。寸法(mm)70×80質量(g)30
PTFEフィルターユニット
アイデアル・メディカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷吸引分娩器 GT-300に使用可能です。吸引ポンプ内へのミスト・吸引物の流入を防止します。アズワン品番69-6314-56
cotta クールウェル テープ付
cotta¥1,598~税込¥1,758~1個(200個)ほか3日以内出荷冷菓などのお持ち帰りに最適です 背面にテープが付いています。 ・原料は吸水ポリマーで中身はゲル状で万一口に入れても毒性はございません。 ・長期間何度でも繰り返し利用できます。 ・冷凍室で凍らせるだけで簡単にご利用できます。
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735
グーリング¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ディーゼルエンジンTIG溶接機
新ダイワ¥1,498,000税込¥1,647,8001台32日以内出荷オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機 オイルガード装備の環境対応TIG溶接機 超低騒音 エコ溶接/エコ発電トラスコ品番494-7878定格電圧(V)(手棒溶接)30定格電流(A)DC250定格出力電流(A)(TIG溶接・出力性能)DC300機能発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き乾燥質量(kg)380燃料タンク容量(L)29定格使用率(%)(TIG溶接・手棒溶接)40電流調整範囲(A)(TIG溶接)DC4~300定格出力電圧(V)20エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5騒音値(dB(A)/7m)無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1363×635×1019
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク