カテゴリ
- 空圧工具(9)
- 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gt-ns30」の検索結果

角型エアーニッパー
ベッセル¥33,980税込¥37,3781個当日出荷従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)55高さ(mm)55質量(g)686奥行(mm)170能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
角型エアーニッパー(刃開調整機能付)
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
増圧ユニット
ベッセル¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)266奥行(mm)107能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)
ベッセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)
ベッセル(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
エアニッパーブレード(樹脂用)
ベッセル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
溝入れ加工用インサート GT
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881箱(10個)翌々日出荷横送り用インサートです。用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)
ベッセル¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬)
ベッセル¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる用途金属線材の切断適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)52全長L(mm)136本体質量(g)349有効長(mm)d:25寸法b(mm)17寸法c(mm)7.5能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8刃開き(先端)(mm)e:14RoHS指令(10物質対応)対応