カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車補修部品(1)

「gt-nt10」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)

    ベッセル
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
    用途ABS樹脂用。
  • スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)

    ベッセル
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
    用途ABS樹脂用。
  • スライドエアーニッパー タテ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー タテ型

    ベッセル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SFP+モジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFP+モジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。10Gに対応。
    対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NTコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99動作電圧(V)3.3
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥14,450~税込¥15,895~
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFPモジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
    仕様●光波長:850nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2芯LCコネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -17dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
  • SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFPモジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-LXに対応。
    仕様●光波長:1310nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -20dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3