カテゴリ

  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-p8d」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)1930無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番292-5478形状ピストル全長(mm)172能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.4ビット差込部(mm)8(六角)ホース継手Rc1/4
  • エアードライバー用ビット ベッセル

    エアードライバー用ビット

    ベッセル
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-P8D。日立工機製 WH-12DB。松下電工製 EZ-6608D
    種別ビット本数10