カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「gt1-da04」の検索結果

マルチプルI/Oターミナル アナログ入力/出力ユニット
omron(オムロン)¥82,980~税込¥91,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)強度取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子強度/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500耐衝撃200m/s2耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2