カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(421)
  • 農業機械(88)
  • バイク部品(77)
  • 切削工具(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 手袋(4)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt13」の検索結果

656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 卓上電気グラインダ GT13 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT13

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 結束テープ モノタロウ

    結束テープ

    モノタロウ(151件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
    用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3材質ナイロン
  • ゆびえのぐ ぺんてる(アストラム)

    ゆびえのぐ

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(650g)
    当日出荷
    水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合) こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。 自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
    材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE寸法(mm)W84×D64×W215質量(g)675
  • スクールガッシュ ぺんてる(アストラム)

    スクールガッシュ

    ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本(400mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
    寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
  • カットゴムロープ ユタカメイク

    カットゴムロープ

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
    用途各種結束、シート張り等材質(カバー)ポリエステル材質(中芯)天然ゴム
  • 山羊革手袋 GT-138 シモン

    山羊革手袋 GT-138

    シモン(6件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    甲部メッシュで通気性良好。 建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。 しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。 袖口マジック式でフィット感に優れています。
    材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • ラテックスディスポ・NEO オカモト

    ラテックスディスポ・NEO

    オカモト(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。ナチュラル全長(cm)29仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16入数(枚)100規格クラス1000クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
  • ノールマ・ホースグリップ ノールマ

    ノールマ・ホースグリップ

    ノールマ(27件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
    材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
  • 山羊革手袋 GT-139 シモン

    山羊革手袋 GT-139

    シモン(2件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    甲部メッシュで通気性良好。 建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。 袖口マジック式でフィット感に優れています。
    材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機

    エフ・アール・シー
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 送信機[ FC-GT13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主に、施設またはイベントのスタッフが情報を発信するために使用します。
    用途観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品タイピンマイク(MC-2G)、ネックストラップ(FST-01)レッド質量(g)約64チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)送信時(約103)、待機時(約7)電波形式F3E送信出力1mW充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5電波到達距離(m)30~100送信周波数(MHz)322.050~ 322.400使用時間(時間)約24(FC-G20BT)、約18(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ

    フジトク(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • ノートパソコンケース PCバッグ 持ち手付き 2WAY シンプル かばん 13.3/14/15.6インチ対応 メディアカバーマーケット

    ノートパソコンケース PCバッグ 持ち手付き 2WAY シンプル かばん 13.3/14/15.6インチ対応

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。持ち手付きなので、通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンでPCを持ち出しやすいです。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。
    材質ポリエステル(防水)+ナイロン特性2Way
  • タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン メディアカバーマーケット

    タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。 ※(取っ手付きは11.6インチ~15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
    材質ポリエステル(防水)特性軽量、クッション
  • ラテックスディスポ 標準タイプ オカモト

    ラテックスディスポ 標準タイプ

    オカモト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるスムース加工を施しています。
    用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。ナチュラル全長(cm)29.0厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ずこうクレヨン ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン

    ぺんてる(アストラム)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いろいろな素材に描けます プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。 ゴム掛け箱入り パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ゴム掛け箱」です。 握りやすく折れにくい「直径11mm」の極太軸 力の弱い子どもでも濃くキレイな塗りが可能なうえに、先が細くなっていることで細かい線や描写がしやすい工夫が施されています。
    色数1
  • ガンタッカ&ハンマータッカ用ステープル 1500本入り タチカワ

    ガンタッカ&ハンマータッカ用ステープル 1500本入り

    タチカワ
    259税込285
    1箱(1500本)
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張り、天井材打ちなど肩幅(mm)12ステープル装填数150トラスコ品番152-2327適合機種GT-B・GH-10N材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)21
  • 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5
  • カジュアルPCバッグ パソコンケース 13~16インチ対応 ショルダーベルト付き 2way スリム メディアカバーマーケット

    カジュアルPCバッグ パソコンケース 13~16インチ対応 ショルダーベルト付き 2way スリム

    メディアカバーマーケット(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    滑らかで目立たないジッパーを採用し、ノートパソコン/タブレットへのアクセスがスピーディーに。忙しいシーンでもストレスフリー。取り外し可能なフック付きで、手提げ・肩掛けの2通りの使い方が可能。シーンやスタイルに合わせて自在に選べます。質感のあるナイロンハンドルは、持ちやすさとスタイリッシュさを両立。カジュアルなファッションにも馴染みます。バッグの背面にはキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。丁寧なナツメ叩き工程により、ステッチがほつれにくく取っ手の耐久性が向上。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。マウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーを収納できるポケット付き。
    付属品ショルダーベルト材質ポリエステル
  • ずこうクレヨン 単色 パック入 ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン 単色 パック入

    ぺんてる(アストラム)
    65税込72
    1本
    3日以内出荷
    プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ

    常栄継手工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用ワンウェイヘッド Winwell

    トルクレンチ用ワンウェイヘッド

    Winwell
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    適合チャックCMZ仕様トルクレンチ用ワンウェイヘッド
  • T5-T40/13本組 [Torx]キーレンチ(ロング) エスコ

    T5-T40/13本組 [Torx]キーレンチ(ロング)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573GT-130先端形状トルクス
  • ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)

    タカノ
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • 図工クレヨン単色 【10本】 ぺんてる(アストラム)

    図工クレヨン単色 【10本】

    ぺんてる(アストラム)
    649税込714
    1箱
    翌々日出荷から4日以内出荷
    直径11mmの極太軸で面塗りも楽々。
    入数(本)10
  • トルネード THECUT

    トルネード

    THECUT
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
  • ビジネスバッグ パソコン キャリング バッグ PCケース 13~17インチ 対応 ショルダーベルト付き 耐衝撃 肩掛け メディアカバーマーケット

    ビジネスバッグ パソコン キャリング バッグ PCケース 13~17インチ 対応 ショルダーベルト付き 耐衝撃 肩掛け

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    大容量でたっぷり収納タイプのビジネスバッグ。シンプルで使いやすいデザイン: ビジネスにもカジュアルにも対応します。手提げ・ショルダーの2WAY仕様: シーンに合わせて使い分け可能です。仕切りポケット付き: マウス・充電器・USBケーブルなどのアクセサリーをすっきり収納できます。クッション入りPC収納部: 大切なパソコンを衝撃からしっかり守ります。キャリーベルト付き: スーツケースのキャリーバーに固定できて移動もラクラク。
    付属品ショルダーベルト材質オックスフォード生地
  • インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP9120

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • インサート PVDコーティング MP6120 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP6120

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • トライディープ チップ TOGT-DT イスカル

    トライディープ チップ TOGT-DT

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    深穴加工用三角形チップです。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ)

    タカノ
    869税込956
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
  • チップ QOGT 三菱マテリアル

    チップ QOGT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SEGT 三菱マテリアル

    チップ SEGT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • トライディープ チップ TOGT-GF イスカル

    トライディープ チップ TOGT-GF

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    深穴加工用三角形チップです。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VCGT-MD/PF イスカル

    ISO旋削 チップ VCGT-MD/PF

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGT-01 タンガロイ

    チップ TPGT-01

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGT-SS タンガロイ

    チップ TPGT-SS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WN10 ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WN10

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
...