カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • 制御機器(20)
  • バイク部品(18)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt150」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オス Delphi

    Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オス

    Delphi
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスオス併用可能製品自動車用コネクタ
  • Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メス Delphi

    Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メス

    Delphi
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
  • Delphi (デルファイ) ワイヤシール キャビティシール GT150シリーズ Delphi

    Delphi (デルファイ) ワイヤシール キャビティシール GT150シリーズ

    Delphi
    3,898税込4,288
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシールシリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
  • Delphi (デルファイ) キャビティブランクプラグ ワイヤシール GT150シリーズ Delphi

    Delphi (デルファイ) キャビティブランクプラグ ワイヤシール GT150シリーズ

    Delphi
    749税込824
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシールシリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
  • ワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入 Delphi

    ワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入

    Delphi
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    Delphi GT150 シリーズキャビティシール。このキャビティプラグ及びキャビティケーブルシール製品は、Delphi GT150 シリーズの車載コネクタに適しています。キャビティプラグは、コネクタ内の空きキャビティを塞いで耐候性を実現するために使用されます。ケーブルシールは、配線の位置合わせと耐候性を確保するために使用されます。
    仕様●タイプ:シールプラグ●シリーズ:GT150●コード番号:896-1833アズワン品番65-7482-71
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 耐候用(黒)

    プロスタイルツール
    319税込351
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール

    金属検知用ケーブルタイ

    プロスタイルツール
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    919税込1,011
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
    用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
  • チャック付きエアーパック(5枚入) クルーズ

    チャック付きエアーパック(5枚入)

    クルーズ
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    チャック付きのクッション袋です。梱包時間を短縮できて、繰り返しご使用いただけます。直接文字が書き込める欄があって、仕分けにも最適です。
    用途細かい部品や割れ物の梱包材質ポリエチレン入数5粒高(mm)3.2
  • PP計量カップ 台和

    PP計量カップ

    台和(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツール

    ギヤープーラGT型(3本爪専用型)

    スーパーツール(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
    材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
  • ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツール

    ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪

    スーパーツール(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
    用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
  • 鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール

    鉄工用月光テーパーシャンクドリル

    ビックツール
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
    材質ハイス
  • 医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    医療用バンド 防カビ抗菌

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    889税込978
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 屋内用(白)

    プロスタイルツール
    299税込329
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話回線用SPD SG-TJシリーズ 音羽電機工業

    電話回線用SPD SG-TJシリーズ

    音羽電機工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • フードパック ユニコン スミ

    フードパック ユニコン

    スミ
    25,980税込28,578
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷
    材質OPSタイプカチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm

    アズワン
    1,750税込1,925
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm

    アズワン
    1,310税込1,441
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • 耐風型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    耐風型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
    仕様耐風型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)シルバー種類耐風型フード付ガラリ仕上粉体塗装
  • その他結束バンド フローバル

    その他結束バンド

    フローバル
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(。X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    用途使用温度範囲:-40℃~+85℃。色:青。屋内用。RoHS適合品。食品衛生法適合品材質●66ナイロングリーン
  • 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    150A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    5,240税込5,764
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm

    アズワン
    6,920税込7,612
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。
    仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼
  • ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト

    ショーボンド
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
    仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼
  • 防カビ抗菌インシュロック コクゴ

    防カビ抗菌インシュロック

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド。一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
    用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。材質66ナイロン 防カビ・抗菌水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • 旋削 ISOポジインサート DCGT1504 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート DCGT1504

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
    仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2639寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6材種HX寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT

    ワルター
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
    用途ミーリング加工用。適合本体M2131厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.2コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状菱形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Delphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ オス ケーブルマウント Delphi

    Delphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ オス ケーブルマウント

    Delphi
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PVDコーティング フライス用 京セラ

    チップ PVDコーティング フライス用

    京セラ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT 京セラ

    ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT

    京セラ
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
    用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工仕様AMブレーカ:アルミ加工用材質超硬等級G級呈色輝灰色構成Uncoated適合ホルダMEW型/MEWH型
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質KS05FRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO インサート DCGT-LF ケナメタル

    ISO インサート DCGT-LF

    ケナメタル
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入 Delphi

    自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入

    Delphi
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    Delphi GT150密閉型オス車載用コネクタ。Delphi GT150シリーズの密閉型オス車載用コネクタは、ブレード幅が1.5 mmとなっています。この車載用コネクタは、SAE R J2030高耐久コネクタ規格をクリアした銀めっきインターフェイスを備えています。各コネクタは、最大電流容量が15 Aで、使用温度範囲が-40 → 125℃となっています。
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●定格電流:15A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:19.4mm●幅:38.6mm●深さ:43.4mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:896-1956アズワン品番65-7482-63
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm GT100

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)150
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100

    グーリング
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)150