カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- 制御機器(20)
- バイク部品(18)
- 切削工具(16)
- 作業工具(10)
- 電気材料(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 農業機械(5)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(18)
- スーパーツール(9)
- 黒田精工(8)
- Delphi(8)
- グーリング(7)
- brembo(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 日東工業(4)
- アズワン(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 協和[機構部品](3)
- VISHAY(3)
- プロスタイルツール(3)
- 京セラ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- タンガロイ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ショーボンド(2)
- ワルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gt150」の検索結果

Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オス
Delphi¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスオス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メス
Delphi¥4,598税込¥5,0581袋(100個)当日出荷シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) ワイヤシール キャビティシール GT150シリーズ
Delphi¥3,898税込¥4,2881袋(1000個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシールシリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) キャビティブランクプラグ ワイヤシール GT150シリーズ
Delphi¥749~税込¥824~1袋(100個)ほか7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール併用可能製品自動車用コネクタシリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入
Delphi¥1,898税込¥2,0881袋(100個)6日以内出荷Delphi GT150 シリーズキャビティシール。このキャビティプラグ及びキャビティケーブルシール製品は、Delphi GT150 シリーズの車載コネクタに適しています。キャビティプラグは、コネクタ内の空きキャビティを塞いで耐候性を実現するために使用されます。ケーブルシールは、配線の位置合わせと耐候性を確保するために使用されます。仕様●タイプ:シールプラグ●シリーズ:GT150●コード番号:896-1833アズワン品番65-7482-71
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥319税込¥3511袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
金属検知用ケーブルタイ
プロスタイルツール¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥919~税込¥1,011~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
チャック付きエアーパック(5枚入)
クルーズ¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷から5日以内出荷チャック付きのクッション袋です。梱包時間を短縮できて、繰り返しご使用いただけます。直接文字が書き込める欄があって、仕分けにも最適です。用途細かい部品や割れ物の梱包材質ポリエチレン入数5粒高(mm)3.2
ギヤープーラGT型(3本爪専用型)
スーパーツール(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪
スーパーツール(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥299税込¥3291袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
医療用バンド 防カビ抗菌
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥889税込¥9781袋(100本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌色水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm
アズワン¥1,750税込¥1,9251袋(6枚)当日出荷耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm
アズワン¥1,310税込¥1,4411袋(10枚)当日出荷耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
耐風型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。種類耐風型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様耐風型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
その他結束バンド
フローバル¥1,198税込¥1,3181袋(100本)翌々日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(。X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合用途使用温度範囲:-40℃~+85℃。色:青。屋内用。RoHS適合品。食品衛生法適合品材質●66ナイロン色グリーン
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥5,240税込¥5,7641枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm
アズワン¥6,920税込¥7,6121袋(6枚)当日出荷耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から6日以内出荷配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼
ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト
ショーボンド¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から6日以内出荷配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼
防カビ抗菌インシュロック
コクゴ¥1,098税込¥1,2081袋(100本)7日以内出荷優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド。一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。色水色材質66ナイロン 防カビ・抗菌使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
旋削 ISOポジインサート DCGT1504
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2639寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6材種HX寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT
ワルター¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ポケット加工専用刃形状のポジチップです。用途ミーリング加工用。適合本体M2131厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.2コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状菱形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT
京セラ¥33,980税込¥37,3781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工材質超硬仕様AMブレーカ:アルミ加工用等級G級呈色輝灰色構成Uncoated適合ホルダMEW型/MEWH型
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT
ワルター¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷ポケット加工専用刃形状のポジチップです。用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入
Delphi¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷Delphi GT150密閉型オス車載用コネクタ。Delphi GT150シリーズの密閉型オス車載用コネクタは、ブレード幅が1.5 mmとなっています。この車載用コネクタは、SAE R J2030高耐久コネクタ規格をクリアした銀めっきインターフェイスを備えています。各コネクタは、最大電流容量が15 Aで、使用温度範囲が-40 → 125℃となっています。仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●定格電流:15A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:19.4mm●幅:38.6mm●深さ:43.4mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:896-1956アズワン品番65-7482-63